- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- スイッチ/センサ/コントローラ
- smc ISE30A-C6Hのおすすめ人気ランキング
smc ISE30A-C6Hのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新20件の「smc ISE30A-C6H」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル 負圧計」、「真空センサー」、「smc プレッシャー スイッチ」などの商品も取り扱っております。
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流(mA)
25以下
表示単位
単位切換機能付
定格圧力範囲(kPa)
0~-101
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管
NPT1/8
表示単位
単位切換機能付
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
出力
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ
配管
R1/8
単位
単位切換機能付
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1
オーダーメイド仕様
コネクタ付リード線端子カバー対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
41日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
配管
R1/8
表示単位
SI単位固定
出力仕様
NPNオープンコレクタ1出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1
消費電流
25mA以下
オーダーメイド仕様
コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
41日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加、20A Seriesに微圧レンジを追加、設定項目の見える化、簡単3ステップ設定、簡単画面切替、ディレー時間:最速1.5ms以下、消費電流:25mA以下
仕様
単位指定:SI単位固定、配管:R1/8
ブラケット
垂直取付
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1
オーダーメイド仕様
コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
設定項目の見える化、簡単3ステップ設定、簡単画面切替
配管
ワンタッチ管継手Φ6mm
単位
SI単位固定
出力仕様
NPNオープンコレクタ1出力
リード線
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
‐0.1~1
関連資料
カタログ(16.79MB)
オーダーメイド仕様
コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
36日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)
(ISE20) -0.1 ~ 1
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流(mA)
25以下
配管
ワンタッチ管継手Φ6mm
表示単位
SI単位固定
出力仕様
NPNオープンコレクタ出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1
オーダーメイド仕様
検査成績書(シリアルNo.付)添付、トレーサビリティ体系図添付、校正証明書添付
1個
¥9,998
税込¥10,998
41日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加
20A Seriesに微圧レンジを追加
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流:25mA以下
出力
NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
配管
ワンタッチ管継手Φ4mm
単位
SI単位固定
定格圧力範囲(kPa)
-100~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
41日以内出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位
Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~80(ただし、凍結なきこと)
定格圧力範囲(kPa)
0~-101
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ(12.35MB)
取扱説明書
取扱説明書(3.3MB)
IP65
流体:空気、非腐食性ガス、不燃性ガス。
最大10台まで同時コピー可能。
3ステップ設定。
配管形式
ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ
使用温度範囲(℃)
【動作時】-5~50【保存時】-10~60(結露および凍結しないこと)
規格
UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)
圧力
設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa、耐圧力:1.5MPa
耐電圧
AC1000V(1分間 充電部一括と筐体間)
精度
【表示】±2%F.S.±1digit(周囲温度25℃±3時)/【繰返し】±0.2%F.S.±1digit/【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25℃±3時)/【アナログ出力直線性】±1%F.S./【温度特性】±2%F.S.(25基準)
表示
単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色 メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数 メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯 スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙
アナログ出力
電圧出力:0.6~5V/出力インピーダンス:約1kΩ/電流出力:2.4~20mA/最大負荷インピーダンス 電源電圧12V時:300Ω 電源電圧24V時:600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω
入力
【オートシフト 】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
保護等級
IP40
使用湿度範囲
動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
清浄度
クラス4
単位
単位切換機能付
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
保護
逆接続保護
絶縁抵抗
50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
‐0.1~1
スイッチ出力
出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変・ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護:装備
消費電流
35mA以下
1個
¥11,980
税込¥13,178
24日以内出荷