smc VF3130-2G1-02のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
23件の「smc VF3130-2G1-02」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc vf3130」、「SMC VF3130K-2G1-02」、「マニホールドソレノイドバルブ」などの商品も取り扱っております。
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数 5 切換方式 2位置シングル 定格電圧(V) AC200(50/60Hz) 使用流体 空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式 2位置シングル ポート数 5 使用流体 空気
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式 2位置シングル ポート数 5 使用流体 空気
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式 2位置シングル ポート数 5 使用流体 空気
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
ポート数 5 使用流体 空気 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 切換方式 2位置シングル ボディ型式 VF3000 シリーズ VF3000 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 圧力 標準タイプ ボディオプション パイロット弁個別換気形 周囲温度および使用流体温度(℃) -10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz) 10 給油 不要 取付姿勢 自由 耐衝撃(m/s2) 300 耐振動(m/s2) 50 許容電圧変動 定格電圧の±10% パイロット排気方法 個別排気、主弁・パイロット弁集合排気 コイル 標準
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式 2位置シングル ポート数 5 使用流体 空気
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数 5 使用流体 空気 定格電圧(V) DC24 切換方式 2位置シングル 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 ボディオプション 主弁・パイロット弁集合排気形
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式 2位置シングル ポート数 5 使用流体 空気
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)


・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数 5 切換方式 2位置シングル 使用流体 空気
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)



主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数 5 使用流体 空気、不活性ガス 定格電圧 AC200(50/60Hz) 切換方式 2位置シングル 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 ボディ形式 パイロット個別排気
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式 2位置シングル ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 管接続口径 Rc1/8 使用流体 空気、不活性ガス ボディ形式 パイロット個別排気 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)} 0.38
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数 5 使用流体 空気 定格電圧(V) DC24 切換方式 2位置シングルソレノイド
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)



・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体 空気
1個
5,398 税込5,938
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数 5 リード線取出方法 DIN形ターミナル::コネクタ付 切換方式 2位置シングル 管接続口径 Rc1/8 定格電圧(V) AC240(50/60Hz) ねじの種類 Rc 使用流体 空気
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷