smc ac40-04のおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
82件の「smc ac40-04」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMC AC40-04G」、「エアー2点セット」、「エアユニット」などの商品も取り扱っております。
仕様 エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付 ボディサイズ 40 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 流れ方向 右→左 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース 圧力計 圧力計なし 残圧抜き3ポート弁 アタッチメントなし 排気機構 リリーフタイプ 表記 製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレン オートドレンなし
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷


設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 標準圧力計(G401-W付) 排気機構 リリーフ機構付 流れ方向 標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃) 5~60 使用流体 圧縮空気 ろ過度(μm) 5
1個
16,780 税込18,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 PT 圧力計 圧力計付 オートドレン仕様 オートドレン付 材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 推奨使用油 ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 1/8 ろ過度(μ) 5 ルブリケータ貯油量(mL) 150 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (0.6MB) ケース ケースガード付・ポリカーボネートケース
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他 【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付 ボディサイズ 30 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース 圧力計 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 残圧抜き3ポート弁 アタッチメントなし 排気機構 リリーフタイプ フロート式オートドレン オートドレンなし
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
付属品 ブラケット 全長(mm) 215 質量(kg) 1.4 全幅(mm) 230 使用圧力(MPa) 0.05~1.0 ねじの種類 Rc ろ過精度(μm) 5 貯油量(cm3) 200 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 ドレン排出 手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出) 設定圧力範囲(MPa) 0.1~0.85 使用油 タービン油1種(ISO VG#32相当) 流れ方向 左→右 設定圧力単位 MPa ケース ケースガード付 圧力計 圧力計付 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類 Rc 圧力計 標準圧力計(G401-W付) 排気機構 リリーフ機構付 ろ過度(μm) 5
1個
10,073 税込11,080
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
質量(kg) 1.01 使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 貯油量(cm3) 85 使用流体 空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 流体温度(℃) 5~60 ドレン排出 オートドレン ろ過度(μm) 5 使用油 タービン油1種(ISO VG#32相当) 圧力計 標準圧力計(G401-W付) 排気機構 リリーフ機構付
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 PT 圧力計 圧力計付 オートドレン仕様 セミオートドレン付 材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ボール) ポリカーボネート 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出口径 内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法 ブラケット取付け 推奨使用油 ISO VG-32 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール ろ過度(μ) 5 ルブリケータ貯油量(mL) 125 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (1.7MB) ケース ケースガード付
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディサイズ 30 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口 エアフィルタ:ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース 圧力計 丸形圧力計(リミットインジケータ付) ルブリケータ油排出口 ドレンコックなし 残圧抜き3ポート弁 アタッチメントなし 排気機構 リリーフタイプ フロート式オートドレン オートドレンなし
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷


コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 PT 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 推奨使用油 ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 1/8 ろ過度(μ) 5 ルブリケータ貯油量(mL) 150 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 設定圧力単位 MPa オートドレン仕様 オートドレン付 取扱説明書 (0.6MB) ケース ケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計 圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口 ドレンガイド1/8付
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディサイズ 30 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口 【エアフィルタ】ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース 圧力計 丸形圧力計(リミットインジケータ付) ルブリケータ油排出口 ドレンコックなし 残圧抜き3ポート弁 アタッチメントなし 排気機構 リリーフタイプ フロート式オートドレン オートドレンなし
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.83 ねじの種類 Rc 圧力計 圧力計付 排気機構 リリーフタイプ 流れ方向 左→右 ドレン排出 手動ドレン オートドレン仕様 オートドレンなし 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 推奨使用油 タービン油1種(ISO VG32)相当品 ろ過度(μm) 5 設定圧力単位 MPa ルブリケータ油排出口 ドレンコックなし フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1個
12,098 税込13,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 リリーフ機構付 付属品 圧力計、ブラケット、ボウルガード タイプ 白色タイプ 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ろ過度(μm) 5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1台
9,926 税込10,919
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


取付 ブラケット付 ボディサイズ 20 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口 ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース 圧力計 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構 リリーフタイプ 逆流機能 逆流機能なし フロート式オートドレン オートドレンなし
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷


ボディサイズ 20 管接続口径 1/8 ねじの種類 Rc 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 単位 製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース 圧力計 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口 ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁 アタッチメントなし 排気機構 リリーフタイプ フロート式オートドレン オートドレンなし
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ボディサイズ 20 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc ブラケット なし 表示単位 【製品の単位表記】MPa、℃ ドレン排出口 ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし ケース 金属ケース フロート式オートドレン N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷