smc af40-04のおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
50件の「smc af40-04」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートドレン付エアフィルタ」、「smc af40」、「AF20-02B」などの商品も取り扱っております。





作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm) 5 ボディサイズ 30
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)


大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm) 176 質量(g) 450 取付方式 ブラケット別売 使用圧力(MPa) 0.05~1 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa ドレンコック マニュアル フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm) 5 ボディサイズ 20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)



ボディサイズ 40 管接続口径 3/4 ねじの種類 Rc ブラケット なし 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口 ドレンコック付 ろ過度(μm) 10 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし ケース 金属ケース フロート式オートドレン オートドレンなし
1個
8,698 税込9,568
31日以内出荷


・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm) 5
1個
9,498 税込10,448
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様 オートドレンN.O 付属品 ブラケット 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート 取扱説明書 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付 取付オプションなし ボディサイズ 40 管接続口径 1/2 ねじの種類 Rc ハンドル ハンドル上向き 設定圧力(MPa) 0.02~0.2 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構 リリーフタイプ 逆流機能 逆流機能なし 表記 製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~65 材質(ボウル) ポリカーボネイト エレメント(μm) 5 最低動作圧力(MPa) 0.1
1個
12,121 税込13,333
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)