smc aw40-04のおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
104件の「smc aw40-04」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc エアー レギュレーター」、「エアーフィルター レギュレーター」、「smc ルブリケータ 油」などの商品も取り扱っております。


ボディサイズ 30 ねじ Rc 管接続口径 3/8 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口 ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 排気機構 リリーフタイプ フロート式オートドレン N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付 ブラケット付 ボディサイズ 40 管接続口径 1/2 ねじの種類 Rc 設定圧力(MPa) 0.02~0.2 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口 ドレンガイド1/4 流れ方向 右→左 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース 金属ケース 圧力計 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構 ノンリリーフタイプ 逆流機能 逆流機能なし フロート式オートドレン オートドレンなし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷


コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 ドレン排出 NOタイプ 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 Rc1/8 ろ過度(μm) 5 フィルタドレン貯留量(mL) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (0.4MB) ケース ケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付 ブラケット付 ボディサイズ 20 管接続口径 1/8 ねじの種類 Rc 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口 ドレンコック付 ろ過度(μm) 2 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース 圧力計 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構 リリーフタイプ フロート式オートドレン N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
9,798 税込10,778
30日以内出荷



エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体 圧縮空気 ろ過度(μm) 5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 Rc オートドレン仕様 セミオートドレン 圧力計 圧力計付 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 Rc1/8 ろ過度(μm) 5 フィルタドレン貯留量(mL) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 ケース ケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


取付 ブラケット付 ボディサイズ 20 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口 ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース 圧力計 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構 リリーフタイプ 逆流機能 逆流機能なし フロート式オートドレン オートドレンなし
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷


プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa) 1 最低使用圧力(MPa) 0.1 形式 エルボ型 ボディサイズ 1/8、1/4 六角対辺(mm) 9 制御方式 メータアウト シール方式 シール剤 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式 ブラケット付 使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc ろ過精度(μm) 5 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 設定圧力単位 MPa 圧力計 圧力計付
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付 ブラケット付 ボディサイズ 40 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc ドレン排出口 ドレンコック付 ろ過度(μm) 2 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース 圧力計 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構 リリーフタイプ フロート式オートドレン N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
15,980 税込17,578
20日以内出荷


5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類 Rc ドレン排出 手動ドレン オートドレン仕様 オートドレンなし 圧力計 圧力計付 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 材質(ボウル) ポリカーボネート ろ過度(μm) 5 設定圧力単位 MPa フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)