smc cy3bのおすすめ人気ランキング

2026/03/21更新
1,280件の「smc cy3b」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッドレスシリンダ」、「ロボシリンダ」、「サーボ シリンダー」などの商品も取り扱っております。
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B10-~) SMCランキング1位
CY1シリーズをさらにグレードアップ。 取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(133種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-4~) SMCランキング2位
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
1個
27,980税込30,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X100シリーズ コガネイランキング3位
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動形
1個
20,980税込23,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズ コガネイランキング4位
シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
1個
20,980税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)



・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(87種類の商品があります)


シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)400作動方式複動形
1個
38,980税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(87種類の商品があります)

・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
1,098税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(272種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)1000作動方式複動形
1個
38,980税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)



1個
21,980税込24,178
13日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(249種類の商品があります)

1個
2,798税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
1個
32,980税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(250種類の商品があります)

耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(157種類の商品があります)

1個
27,980税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
1個
59,980税込65,978
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
1,398税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(265種類の商品があります)