- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- smc d-97のおすすめ人気ランキング
smc d-97のおすすめ人気ランキング
2026/04/12更新41件の「smc d-97」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMC 継手」、「無接点 スイッチ」、「ドア 静音」などの商品も取り扱っております。
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
SUS(エスユーエス)e-CON付オートスイッチ(D-A93L)
SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。
D-A93L(SMC)
仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
1個
¥2,288税込¥2,517
当日出荷
リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
最高温度1700℃のパワフルな炎でワイドな作業。
ガスボンベは共通ボンベと共用。
汎用品として安価で人気。
ガスは付属しております。
着火装置有。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100適合プリンスガス共通発熱量(kcal/h)2734トラスコ品番118-4733種別ガス寸法(mm)長さ123×高さ75×ロックナット径Φ32質量(g)250火炎形状中太集中炎ガス容量(g)200
1本
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
1セット
¥3,798税込¥4,178
3日以内出荷
種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法バンド
1個
¥47,980税込¥52,778
31日以内出荷
・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド