smc d-b54のおすすめ人気ランキング

2026/04/13更新
1,079件の「smc d-b54」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「A4サイズ クリアファイル」、「smc d-b53」、「無接点 スイッチ」などの商品も取り扱っております。

スイッチ(D-C~) SMCランキング2位
1個
1,898税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)



エアシリンダ(オートスイッチ付) (B~) SMCランキング5位
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
299税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)



1個
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
979税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(167種類の商品があります)




1個
139税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)


堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、小形電磁弁用種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~100(負荷電圧:AC85~265V)内部降下電圧(V)負荷電圧の10%以下漏れ電流(mA)AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下周囲温度(℃)-10~+60
1個
3,519税込3,871
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)
仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
1個
2,288税込2,517
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:シリンダセンサ●SICKミニチュアシリンダセンサ. 磁気シリンダセンサは、多くの重要な作業で、検出、測定、位置決めに使用されます。. PA12プラスチック製ボディ Tスロット及び丸型シリンダに適合 PNP NO又はリードスイッチ PNP出力タイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 LEDステータス表示RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
7日以内出荷

磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
1個
6,798税込7,478
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(355種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
1個
4,298税込4,728
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(305種類の商品があります)