smc d-j79cのおすすめ人気ランキング

2025/10/12更新
183件の「smc d-j79c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無接点 スイッチ」、「エアー シリンダー スイッチ」、「スイッチバンド」などの商品も取り扱っております。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



保護構造 IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 耐電圧 AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応 ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット、SHM 電源電圧(V) DC4.5~28 負荷電圧(V) 4.5~28 応答時間 1ms MAX. 消費電流(mA) 15 MAX.(DC24Vにて) 絶縁抵抗(MΩ) 100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃) -10~70 表示灯 ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動 88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 配線方式 3線式 周囲温度(℃) 0~60 漏れ電流(μA) 15MAX.(DC24Vにて) 負荷電流(mA) 100 MAX. 耐衝撃 294.2m/s2(非繰返し)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


保護構造 IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 耐電圧 AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応 ペンシリンダ 負荷電圧(V) DC10~28 応答時間 1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ) 100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃) -10~70 漏れ電流(mA) 1MAX.(DC24Vにて) 表示灯 ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動 88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 配線方式 2線式 周囲温度(℃) 0~60 リード線 PVC 0.2SQ×2芯×1000mm 負荷電流(mA) 4~50 耐衝撃 294.2m/s2(非繰返し)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷




搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類 有接点 配線方式 2線式 表示 1色表示式 表示灯 赤色LED(ON時点灯) 漏れ電流(mA) 0 周囲温度(℃) -10~+60 保護構造 IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ 標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)