smc d-m9baのおすすめ人気ランキング

2026/03/09更新
760件の「smc d-m9ba」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMC D-M9B」、「smc d-m9bw」、「無接点 スイッチ」などの商品も取り扱っております。

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類 有接点 配線方式 2線式 表示 1色表示式 表示灯 赤色LED(ON時点灯) 漏れ電流(mA) 0 周囲温度(℃) -10~+60 保護構造 IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ 標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)






保護構造 IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 耐電圧 AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応 ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等 応答時間 1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ) 100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃) -10~70 表示灯 ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動 88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 周囲温度(℃) 0~60 耐衝撃 294.2m/s2(非繰返し)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


配線方式 2線式 周囲温度(℃) 0~60 保存温度範囲(℃) -10~70 リード線 VCT0.3SQ×2芯×1500mm 質量(g) 60 絶縁抵抗(MΩ) 100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧 AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃 294.2m/s2(非繰返し) 耐振動 88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
材質 本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム エスコ品番 EA508TC-61 寸法(mm) 216×309×238(H) 容量(L) 9.5 耐熱温度(℃) 本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷