- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- smc d-m9bwのおすすめ人気ランキング
smc d-m9bwのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新3,174件の「smc d-m9bw」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMC D-M9B」、「SMC D-A73」、「無接点 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
リード線取出方法
グロメット
種類
無接点オートスイッチ
オートスイッチ取付方法
直接
リード線取出方法
グロメット
種類
有接点オートスイッチ
機能
一般(汎用)形オートスイッチ
オートスイッチ取付方法
直接
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類
有接点
配線方式
2線式
表示
1色表示式
表示灯
赤色LED(ON時点灯)
漏れ電流(mA)
0
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
リード線取出方法
グロメット
種類
無接点オートスイッチ
配線方式
2線式
周囲温度(℃)
0~60
保存温度範囲(℃)
-10~70
リード線
VCT0.3SQ×2芯×1500mm
質量(g)
60
絶縁抵抗(MΩ)
100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
耐電圧
AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
耐衝撃
294.2m/s2(非繰返し)
耐振動
88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類
無接点
配線方式
3線式
表示
1色表示式
表示灯
赤色LED(ON時点灯)
出力方式
NPN出力
電源電圧(V)
DC10~28
負荷電流(mA)
100以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)
DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)
0.5以下
漏れ電流(μA)
10以下
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
保護構造
IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
耐電圧
AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
対応
ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等
応答時間
1ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)
100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
保存温度範囲(℃)
-10~70
表示灯
ON時赤色LEDインジケータ点灯
耐振動
88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
周囲温度(℃)
0~60
耐衝撃
294.2m/s2(非繰返し)
適合
PB/PBR・MI・MF・MG・MA/MAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
SC
RoHS指令(10物質対応)
対応
保護構造
IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
耐電圧
AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
対応
スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)、MRG、RAK、スイングシリンダ、ツイストシリンダ
応答時間
1ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)
100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
保存温度範囲(℃)
-10~70
表示灯
ON時赤色LEDインジケータ点灯
耐振動
88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
周囲温度(℃)
0~60
耐衝撃
294.2m/s2(非繰返し)