- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- smc d-b54のおすすめ人気ランキング
smc d-b54のおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新1,176件の「smc d-b54」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「A4サイズ クリアファイル」、「smc d-b53」、「スイッチバンド」などの商品も取り扱っております。
種類
有接点オートスイッチ
機能
一般(汎用)形オートスイッチ
オートスイッチ取付方法
バンド
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
リード線取出方法
グロメット
種類
有接点オートスイッチ
機能
一般(汎用)形オートスイッチ
オートスイッチ取付方法
直接
リード線取出方法
グロメット
種類
無接点オートスイッチ
オートスイッチ取付方法
直接
リード線取出方法
グロメット
種類
無接点オートスイッチ
磁性金属有無検出のスタンダード。
優れた耐環境性を実現。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
適合
PB/PBR・MI・MF・MG・MA/MAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。
D-A93L(SMC)
仕様
単体型式:D-A93L(SMC)
種類
オートスイッチ
ケーブル長(m)
3
1個
¥2,288
税込¥2,517
当日出荷
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、小形電磁弁用
種類
無接点
配線方式
2線式
表示
1色表示式
表示灯
赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)
5~100(負荷電圧:AC85~265V)
内部降下電圧(V)
負荷電圧の10%以下
漏れ電流(mA)
AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下
周囲温度(℃)
-10~+60
仕様
アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:シリンダセンサ●SICKミニチュアシリンダセンサ. 磁気シリンダセンサは、多くの重要な作業で、検出、測定、位置決めに使用されます。. PA12プラスチック製ボディ Tスロット及び丸型シリンダに適合 PNP NO又はリードスイッチ PNP出力タイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 LEDステータス表示
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。