smc din形ターミナルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
5,520件の「smc din形ターミナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「din形ターミナル」、「電磁弁 コイル」、「30A コネクタ」などの商品も取り扱っております。


・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数 3 コイル定格電圧(V) DC24 ファンクション 高圧
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数 5 使用流体 空気 定格電圧(V) DC24 切換方式 2位置シングル 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 ボディオプション 主弁・パイロット弁集合排気形
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

仕様 ポール形式 = 3P+E。DIN 43650タイプ = DIN 43650 A。定格電圧 = 250 V ac。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ケーブルグランドサイズ = PG9。色 = 黒。定格電流 = 10A。シリーズ = ME-309/S。端子方法 = スクリュー。。DINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,120 税込2,332
当日出荷


Dinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA.様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル/シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。.特長と利点:;2極+アース;タイプAソケットタイプ;グランドサイズ:PG-9;最大接触抵抗:20mΩ;許容温度:0→90℃
仕様 ポール形式:3P+E、DIN 43650タイプ:DIN 43650 A、ジェンダー:メス、インジケータライト:Y、ケーブルグランドサイズ:PG9 ※PG9はネジサイズ クリア 取付 ねじ 定格電圧(V) AC230 定格電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
3,230 税込3,553
翌々日出荷

仕様 ポール形式 = 3P+E。DIN 43650タイプ = DIN 43650 A。定格電圧 = 24 V dc。ジェンダー = メス。インジケータライト = Y。取り付けタイプ = ネジ。ケーブルグランドサイズ = PG9。色 = クリア。定格電流 = 10A。。Dinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
3,310 税込3,641
当日出荷

1袋(5個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 ポール形式 = 3P+E。DIN 43650タイプ = DIN 43650 A。定格電圧 = 24 V dc。ジェンダー = メス。インジケータライト = Y。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ケーブルグランドサイズ = PG11。色 = 透明。定格電流 = 10A。シリーズ = ME-311/SL。端子方法 = スクリュー。。Dinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG11グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 2極 + アース タイプAソケットタイプ グランドサイズ: PG-11 最大接触抵抗: 20 mΩ 許容温度: 0 → 90 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
3,300 税込3,630
当日出荷


1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレー サイズ (ケーブルグランド)PG9 取付方式 埋め込みネジ シリーズ GMN 定格電圧(V) 250ac/dc 端子種別 埋め込みネジ 定格電流(A) 16 DIN DIN 43650 B RoHS指令(10物質対応) 対応 ポール 2P+E ケーブル径(Φmm) 4.5→7 IP等級 IP65 オス・メス メス
1個
379 税込417
当日出荷


仕様 ポール形式 = 3P+E。DIN 43650タイプ = DIN 43650 A。定格電圧 = 110 V dc。ジェンダー = メス。インジケータライト = Y。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ケーブルグランドサイズ = PG9。色 = 透明。定格電流 = 10A。シリーズ = ME-309/SL。端子方法 = スクリュー。。Dinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,820 税込3,102
当日出荷

仕様 ポール形式 = 3P+E。DIN 43650タイプ = DIN 43650 A。定格電圧 = 24 V dc。ジェンダー = メス。インジケータライト = Y。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ケーブルグランドサイズ = PG9。色 = 透明。定格電流 = 10A。シリーズ = ME-309/SL。端子方法 = スクリュー。。Dinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
3,020 税込3,322
当日出荷

仕様 シリーズGDS業界標準設計 サイズ (ケーブルグランド)PG7 取付方式 埋め込みネジ シリーズ GDS 定格電圧(V) 250ac/dc 端子種別 埋め込みネジ 定格電流(A) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポール 2P+E ケーブル径(Φmm) 4.5→6 IP等級 IP65 オス・メス メス
1個
679 税込747
当日出荷