- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- smc g33-6-01のおすすめ人気ランキング
smc g33-6-01のおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新29件の「smc g33-6-01」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計 1.6Mpa」、「bar 圧力計」、「空気 圧力 計」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)
28.5
測定範囲(MPa)
0~1.0
種類
汎用圧力計
精度
±2.5%F.S.
測定流体
空圧、油圧、その他
圧力レンジ
0~100 abs.kPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。
種類
汎用圧力計
使用圧力(MPa)
1以下
使用圧力
0~1MPa
測定流体
空気
圧力レンジ(MPa)
0~1
圧力レンジ
0~1MPa
材質(パネル)
樹脂(前面パネル)
圧力表記が見やすい機器です。
用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。
使用圧力(MPa)
0~1
接続ねじ
1/8PT
使用流体
空気
本体サイズ(mm)
外径約Φ42×厚さ約25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
呼び
DT
材質(ブルドン管)
C6872T
材質(株)
C3604BD
目盛角度
270°
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)
105
大きさ(Φ)
50mm
種類
小型圧力計
寸法D(Φmm)
53
接続ねじ
G1/4B
材質(ケース)
SPC
寸法b(mm)
27
精度(%)
±2.5F.S.
外装色
黒塗装
寸法h(mm)
21
材質(カバー)
SPC
材質(株)
C3604BD
寸法f(mm)
14
寸法D4(Φmm)
52
寸法d
G1/4B
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
種類
汎用圧力計
材質(ケース)
SPCC(黒塗装)
材質(カバー)
SUS430
材質(接液部)
黄銅
形状
背面ねじタイプ
外径(Φmm)
43
精度(%)
示度/±3(フルスパン)
使用流体
空気
用途各種レギュレーター用
使用圧力(MPa)
0~1
使用流体
空気
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
外径(Φmm)
40
ケース形状
A枠(立型つば無し)
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)
24.5
測定範囲(MPa)
0~1.0
種類
汎用圧力計
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R1/8
測定流体
空圧、油圧、その他
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
外径(Φmm)
39
仕様
●封入液:グリセリン液100%●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なし
形状
中心裏ネジ
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
質量(g)
110
大きさ(Φ)
39mm
種類
グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)
-5~40
精度
±3%/F.S.
接続ねじ
R1/4(PT)
材質(ケース)
ステンレス
精度(%)
±3/F.S.
使用流体
一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
G1/4B
質量(g)
180
大きさ(Φ)
60mm
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
寸法a(mm)
12
精度
±1.6%F.S.
寸法D(Φmm)
64
材質(ケース)
SPC
寸法b(mm)
32
精度(%)
±1.6F.S.
外装色
黒塗装
寸法h(mm)
58
測定流体
気体、液体
材質(カバー)
SPC
材質(株)
C3604BD
寸法f(mm)
16
寸法d
G1/4B