smc vs3115のおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
20件の「smc vs3115」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc vs4130」、「高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH シリーズ」、「ソレノイドコントロールリリーフバルブ」などの商品も取り扱っております。
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数 3
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数 3
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

直動式ソレノイドバルブ。 主弁構造はメタルシール方式。 圧力は0MPaから使用可能。 異種圧力の供給が可能。 マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数 3 使用流体 空気・不活性ガス ボディサイズ 3/8基準 消費電力(W) 13.2 使用圧力(MPa) 0~1.0 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) -20~60(凍結なきこと) 手動操作方式 ノンロック式可能(マニュアルはオプション) 耐衝撃(m/s2) 150(耐振動50)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数 3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa) P・A・Bポート/35、Tポート/21 適合 作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品 使用温度範囲(℃) 作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50) 保護構造 IP65 フィルトレーション 作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数 3 使用流体 空気 管接続口径 1/4(8A) 切換方式 直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)}) 0.62
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式 直動形2位置シングルソレノイド ポート数 3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数 3 ねじの種類 Rc 切換方式 直動形2位置シングルソレノイド 使用流体 空気
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa) 35 接続方式 サブプレート取付形 流量(L/min) (最大)100 許容面圧(MPa) (タンク側)21 手動操作方式 プッシュピン付 デザイン 70 最高切換頻度(min-1) 300 バルブ種類 電磁制御弁
1個ほか
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造 IEC Pub529 IP65 耐電圧 AC1500V 1分間 接続方式 ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ) 50 定格時間 連続 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数 3 使用流体 空気・水
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)


・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数 3
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)