- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- so style プレートのおすすめ人気ランキング
so style プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新177件の「so style プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20A 15A 変換」、「端子ネジ M5」、「コンセント 黒」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
-10~40
保証期間
購入日より1年間
使用場所
住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.2~0.4
プレート形状
1連3コ用
使用場所
住宅、事務所などの屋内
使用温度範囲(℃)
-10~40
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.2~0.4
保証期間
購入日より1年間
プレート形状
2連6コ用
使用温度範囲(℃)
-10~40
保証期間
購入日より1年間
使用場所
住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.2~0.4
プレート形状
1連2コ用
極数
2
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
15A125V
適合規格
電気用品安全法
温度上昇
(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
絶縁抵抗(MΩ)
(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
保証期間
購入日より1年間
引張強度(N)
100(1分間)
適合電線
(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル
8℃以下
開閉
(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回
使用場所
住宅、事務所等の屋内
保持力(N)
10~60
耐電圧(V)
1250(1分間)
極数
2
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
15A125V
適合規格
電気用品安全法
温度上昇
(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
耐熱性
100℃±3℃(1時間)
絶縁抵抗(MΩ)
(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
保証期間
購入日より1年間
引張強度(N)
100(1分間)
適合電線
(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル
8℃以下
過電流強度
1000A0.02秒
使用場所
住宅、事務所等の屋内
保持力(N)
(2極)10~60
耐電圧(V)
1250(1分間)
使用温度範囲(℃)
-10~40
保証期間
購入日より1年間
使用場所
住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.2~0.4
プレート形状
1連1コ用
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC
定格
15A/300V/AC
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
使用場所
住宅、事務所などの屋内
使用温度範囲(℃)
-10~40
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.2~0.4
保証期間
購入日より1年間
プレート形状
3連9コ用
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセットスイッチE、C
定格
15A/300V/AC
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
15A300VAC
適合規格
電気用品安全法
方式
(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)
温度上昇
(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下
耐熱性
100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(500V絶縁抵抗計)
保証期間
購入日より1年間
引張強度(N)
100(1分間)
温度サイクル
8℃以下
開閉
(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回
耐久性
(アンモニアガス耐久)24時間
使用場所
住宅、事務所等の屋内
耐電圧(V)
1600(1分間)
SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用)
プレート形状
5コ用(3コ+2コ用)
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
定格
320VA/100V/AC 適合LED専用
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
使用温度範囲(℃)
-10~40
保証期間
購入日より1年間
使用場所
住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.2~0.4
プレート形状
3連9コ用
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1個口
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 125V
定格電流(A)
15・20兼用
適合電線
【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
使用温度範囲(℃)
-10~40
保証期間
購入日より1年間
使用条件
組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください
使用場所
住宅、事務所などの屋内
強度
(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
プレート形状
5連15コ用
SO-STYLEプレート12コ用
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
プレート形状
12コ用
SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
プレート形状
4コ用(3コ+1コ用)
SO-STYLEプレート2連接穴用
プレート形状
2連接穴用
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)