- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- sony イヤホンのおすすめ人気ランキング
sony イヤホンのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新135件の「sony イヤホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホ用イヤホン」、「typec イヤホン」、「防水CDプレーヤー」などの商品も取り扱っております。
スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能
リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」
音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード
コードのからみを防ぐコードスライダー
コードの長さを調節できるアジャスター
快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状
カナル型
独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
・スマートフォン対応
リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります
・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」
「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります
・深みと広がりのある豊かな高音質を実現
直径12mmダイナミック型ドライバーユニットを搭載。広帯域にわたってバランスに優れ、深みと広がりのあるサウンドを再生します。
・高磁力ネオジウムマグネット
16mmドライバーユニットと同じサイズの300kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットと、従来のボイスコイルよりも長く、マグネットとの接地を安定させるロングボイスコイルを採用。リニアリティの高い駆動系で、小型でありながら高感度で低歪な音響特性を実現します。
・音漏れを低減
音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。
・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる
ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。
・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。
・選べる4カラー
カラフルな4色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。
・快適な装着感
アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。
・ハイブリッドイヤーピース
2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g)
約3
最大入力(mW)
100(IEC)
音圧感度(dB/mW)
106
再生周波数帯域(Hz)
5~25000
コード長さ(m)
約1.2
コード種類
リッツ線Y型
インピーダンス(Ω)
16(1kHzにて)
接続端子
Φ3.5mm ミニプラグ
付属品
ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター
イヤホン形状
カナル型
もっと小さく、もっといい音で。密閉型ソニー完全ワイヤレス史上最小サイズ
付属品
ハイブリットイヤーピース(SS、M、LL 各2)、充電ケース [USB Type-Cケーブル非同梱]、保証書
型式
密閉
質量(g)
約4.6×2 (イヤーピース(M)含む)
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源
Li-ion
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.3
電池寿命(時間)
【連続音声再生時間】 最大8時間 (ASMオン) / 最大11時間 (ASMオフ)、【連続通話時間】 最大5時間 (ASMオン) / 最大5時間 (ASMオフ)
充電時間(時間)
約1.5
充電方式
USB充電 (ケース使用)
保護
SCMS-T
ドライバーユニット(Φmm)
6
通信距離(m)
10
周波数帯域(GHz)
2.4帯 (2.4000~2.4835)
伝送帯域(Hz)
20~20000 (44.1 kHz sampling)
対応コーデック
SBC, AAC
対応プロファイル
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
世界最高クラスノイズキャンセリングと高い装着性を実現する小型設計のハイレゾ音質完全ワイヤレス
心奪われる究極の音体感
小型化・軽量化により実現した高い装着性とミニマルデザイン
ソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質
2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
仕様
対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品
USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)
型式
密閉ダイナミック
質量(g)
約5.9×2(イヤーピース(M)含む)
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源
Li-ion
接続方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.3
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.3
連続再生時間
最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)
充電方式
USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用)
ドライバーユニット(Φmm)
8.4
通信距離(m)
最大10
使用周波数(GHz)
2.4帯 (2.4000-2.4835)
イヤホン形状
オーバーヘッド
伝送帯域(Hz)
(A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)
ハイレゾ音源
○
対応コーデック
SBC、AAC、LDAC、LC3
連続通話時間(時間)
最大6(NCオン)/最大7(NCオフ)
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグ
Φ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグ
イヤホン形状
カナル型
ケーブル長(m)
1.0(Y型)
再生周波数帯域(Hz)
10~20000
ドライバーユニット(Φmm)
9
インピーダンス(Ω)
16
付属品
イヤーピース(S/M/L)各2個
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
イヤホン形状
カナル型
形式
ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ
周波数特性
20~20000Hz
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K
音圧感度(dB)
89±3
最大許容入力(mW)
3
指向性
無(全)指向性
入力感度
‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)
プラグ形状
直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
付属品
イヤーピース(S/M/L)各1セット
対応機種
直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
操作方法
(手元スイッチボタン)。着信応答・通話終了:1回短押し。音楽再生・停止:1回短押し。曲送り:ボタンを2回連続短押し。曲戻し:ボタンを3回連続短押し
セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 ドライバーユニットの前後にダクトを設けたセミオープン構造で、こもりの無い自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感が無く、周囲の音も聞こえるので安心です。 耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 ※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。 ※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
プラグ
Φ3.5mm4極ミニプラグ(L型)
付属品
シリコンカバー(装着済)取扱説明書
質量(g)
約8(コード含まず)
コード長さ(m)
1.2(Y型)
対応機種
リモコンマイク:Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。(※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。)
保証期間
6カ月
再生周波数帯域(Hz)
20~20k
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
ダイナミック型13.6
最大入力(mW)
10
音圧感度(dB/mW)
97
イヤホン形状
セミオープン型、インナーイヤータイプ
付属品
ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター
型式
ヘッドホン部:密閉、ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
ヘッドホン部:約3(コードは含みません)
コード長さ(m)
約1.2/リッツ線Y型
方式
インラインマイクロホン
入力プラグ
金メッキL型4極ミニプラグ
周波数帯域(MHz)
マイクロホン部:有効20-20000
再生周波数帯域(Hz)
5-24000
マグネット
ネオジウム
指向性
全指向性
インピーダンス(Ω)
16(1kHzにて)
ドライバーユニット(Φmm)
9/ドーム型(CCAWボイスコイル採用)
最大入力(mW)
100(IEC)
音圧感度(dB/mW)
103
開回路電圧レベル(dB)
-40 (0dB=1V/Pa)
圧倒的な迫力のある重低音とクリアな高音を両立。臨場感をダイレクトに届けます。
本体の左右側それぞれがプレーヤーからのBluetooth信号を同時に伝送することで、高い接続安定性を実現しています。また、動画視聴時の映像と音声のずれも低減。
IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や、スポーツやダンスで汗をかいても安心して音楽を再生できます。
本体のみで9時間、ケース充電1回で合計18時間の長時間バッテリー搭載。また、クイック充電にも対応しており、10分の充電で60分再生可能です。
音楽を聴いていないときはケースに戻すことで充電が可能。マグネットを採用しているため、簡単に正しい位置に収まります。コンパクトサイズかつ約46gの軽量ケースなので手軽に持ち運ぶことができます。
本体に搭載されたボタンにより、スマートフォンなどの音楽再生機の再生/一時停止、曲送り/曲戻し、音量の上げ下げ、さらには電話の着信を受けたり終話させたりなどの操作が可能。また、Siri(R)やGoogle(TM)アプリといったスマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応。
人間工学に基づき、耳の3点で支える「エルゴノミック・トライホールド・ストラクチャー」を採用。イヤホンが耳にしっかりフィットすることで安定した装着感を可能にします。
スマートフォンやiPhone、PCでのハンズフリー通話が可能。
8台までの機器とペアリングできるマルチペアリングに対応。よく使う機器と一度ペアリングしておけば、2回目からのBluetooth接続が簡単になります。
仕様
対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品
USB Type-C(TM)、ケーブル(約20cm)、ハイブリッドイヤーピース(SS, S, M, L各2個)
型式
【ヘッドホン部】密閉ダイナミック型、【マイクロホン部】エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
約8.0×2個
電源(V)
DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)
出力
Bluetooth標準規格Power Class 1
接続方式
Bluetooth
通信方式
Bluetooth標準規格Ver. 5.0
連続再生時間
【音声】最大9時間
充電方式
USB充電(ケース使用)
マグネット
ネオジウム
指向性
全指向性
周波数帯域(Hz)
(マイクロホン部有効)50-8000
通話時間
最大5時間
ドライバーユニット(Φmm)
12
プロファイル
【対応Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP、HSP
待ち受け時間(時間)
最大200
変調方式
FHSS
装着方式
両耳
通信距離(m)
見通し:最大約10
使用周波数(GHz)
2.4帯(2.4000-2.4835)
USBタイプ
USB Type-C ケーブル(USB-A - USB-C)(約20cm)
イヤホン形状
カナル型
伝送帯域(Hz)
(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)
対応コーデック
SBC、AAC
マルチペアリング
〇
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。
電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
ボリュームコントロール付きです。
イヤホン形状
カナル型
形式
ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ
周波数特性
20~20000Hz
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K
音圧感度(dB)
101±3
最大許容入力(mW)
5
指向性
無(全)指向性
入力感度
‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)
プラグ形状
直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
付属品
イヤーピース(S/M/L)各1セット
対応機種
直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
操作方法
(手元スイッチボタン)。着信応答・通話終了:1回短押し。音楽再生・停止:1回短押し。曲送り:ボタンを2回連続短押し。曲戻し:ボタンを3回連続短押し
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
付属品
変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L)
質量(g)
12
タイプ
ステレオ耳栓
ケーブル長(m)
1.2
対応機種
Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッドホン本体:14×21×19
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2
入力感度
マイク:-42dB±3dB
保証期間
6カ月
スピーカー
ダイナミック型(ステレオ)
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-0309-72
インターフェイス
Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性
マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)
ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)
直径:9
装着方式
両耳
最大許容入力(mW)
8
イヤホン形状
カナル型
マイクミュート
有
音量調節
ヘッドフォン:有
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。
コンパクトなデザインと高い装着性
外音取り込みによる「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」を両立
高い通話品質とサービス連携
様々な音声コンテンツを高音質に
コンパクトながら高いバッテリー性能を実現
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.2
接続方式
Bluetooth
イヤホン形状
カナル型
ハイレゾ音源
対応
型式
ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS
ヘッドフォン部ドライバユニット
5mm
マグネット
ヘッドホン部:高磁力ネオジウムマグネット
質量(g)
約4.8 ×2
電源
Li-ion
充電方式
USB充電(ケース使用)
再生時間(時間)
最大6(NCオン) / 最大9(NCオフ)
連続通話時間(時間)
最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ)
待ち受け時間(時間)
最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ)
指向性
全指向性
付属品
USBケーブル USB Type-C cable、保証書
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 1
通信距離(m)
最大10
周波数帯域(GHz)
2.4帯(2.4000~2.4835)
対応プロファイル
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
対応コーデック
SBC, AAC, LDAC
保護
対応コンテンツ:SCMS-T
伝送帯域(Hz)
20~20000(44.1kHz sampling) 、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
・スマートフォン対応
リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります
・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」
「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります
・コンパクトながら豊かな高音質を実現
音の解像度を高め、クリアな中高音と重厚でパワフルな低音を再生する400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットを搭載。カラフルでコンパクトなボディから、バランスに優れた高音質サウンドを再生します。
・音漏れを低減
音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。
・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる
ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。
・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。
・選べる8カラー
カラフルな8色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。
・快適な装着感
耳の形に沿いやすいイヤーフィットブッシングにより、外れにくく安定した装着性を実現しました。
・アングルドイヤーピース構造
アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。
・ハイブリッドイヤーピース
2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g)
約3
最大入力(mW)
100(IEC)
音圧感度(dB/mW)
103
再生周波数帯域(Hz)
5~24000
仕様
リモコン・マイク対応
コード長さ(m)
約1.2
コード種類
リッツ線Y型
インピーダンス(Ω)
16(1kHzにて)
接続端子
Φ3.5mm ミニプラグ
付属品
ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター
イヤホン形状
カナル型
スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできる。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンマイク。
装着方式
耳栓タイプ
特性
リモコンマイク
プラグ
Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
付属品
イヤーキャップ(XS/S/M/L)、 取扱説明書
適合機種
Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン
質量(g)
(本体)約3、(マイク部)約3
コード長さ(m)
1.2(Y型)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ヘッドホン本体)14×21×19、(マイク)8×7×33
保証期間
6カ月
再生周波数帯域(Hz)
20~20k
スピーカー部インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
9(ダイナミック型)
音圧感度(dB/mW)
98
サウンドシステム
密閉型
最大許容入力(mW)
8
耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。
通信方式
Bluetooth標準規格 Version5.0
接続方式
Bluetooth
イヤホン形状
カナル型
出力
Bluetooth Power Class2
通信距離(m)
見通し 最大約10
使用周波数(GHz)
2.4帯
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP
対応コーデック
(A2DP)SBC、AAC
再生周波数帯域(Hz)
20-20000(A2DP)
連続再生時間
最大約4.5時間(約4.5時間+2回充電=最大約13.5時間)
連続通話時間(時間)
最大約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5)
連続待受時間
最大約70時間
電源
充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)
DC5
充電時間(時間)
約1.5
型式
【マイク】MEMS型、【ヘッドホン】密閉型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッドホン部(片耳):約18×約28×約22.7、充電ケース:約71.6×約36×約30
質量(g)
ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36
保証期間
1年
付属品
充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組
ドライバーユニット(Φmm)
8(フルレンジ)
仕様
【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、【最大登録可能台数】4台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応
最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。
ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。
ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。
自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。
専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。
JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。
約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。
さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.0
接続方式
Bluetooth
付属品
イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書
電源(V)
DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)
充電時間(時間)
約3
充電方式
USB充電
連続使用時間(時間)
最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間)
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 2
通信距離(m)
最大約10(見通し距離)
通信周波数帯域(GHz)
2.4帯(2.4000~2.4835)
対応プロファイル
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile)
対応コーデック
SBC・AAC
伝送帯域(Hz)
20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP)
型式
【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサー
ドライバーユニット(Φmm)
9
マグネット
ネオジウム
質量(g)
約20
指向性
全指向性
仕様
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
イヤホン形状
カナル型
耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。
高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。
持ち運びに便利な小型充電ケース付き。
通信方式
Bluetooth標準規格Version5.0
接続方式
Bluetooth
イヤホン形状
インナーイヤー型
出力
BluetoothPowerClass2
通信距離(m)
見通し最大約10
通信周波数帯域(GHz)
2.4帯
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイル
A2DP/AVRCP/HFP
対応コーデック
SBC/AAC
仕様
A2DPの対応コンテンツ保護:○(SCMS-T)、最大登録可能台数:8台、マルチポイント(同時待受け):非対応
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
連続再生時間
約4時間(約4時間+2回充電=最大約12時間)
連続通話時間(時間)
約4(約4+2回充電:最大約12)
連続待受時間
最大約70時間
電源
充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)
DC5
充電時間(時間)
約1.5
型式
MEMS型(マイク)、セミオープン型、インナーイヤータイプ(ヘッドホン部)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45
質量(g)
ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3
保証期間
1年
付属品
充電ケース、USB充電ケーブル
ドライバーユニット(Φmm)
14(フルレンジ)
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのUSBヘッドセット。
付属品
イヤーキャップ(XS/S/M/L)
質量(g)
16
タイプ
ステレオ耳栓
ケーブル長(m)
1.2
対応機種
USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッドホン本体:14×21×19
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2
入力感度
マイク:-42dB±3dB
保証期間
6カ月
スピーカー
ダイナミック型(ステレオ)
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-0309-73
インターフェイス
USB-A
指向性
マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)
ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)
直径:9
装着方式
両耳
最大許容入力(mW)
8
イヤホン形状
カナル型
マイクミュート
有
音量調節
ヘッドフォン:有
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
ウルトラノイズキャンセリング 2.0:周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節。環境に左右されず音楽への没入感を極限まで高めます。最大60時間の長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大12時間、充電ケースを合わせて使うと、最大60時間の音楽再生が可能。また10分間の充電で約5時間分の再生が可能な短時間充電にも対応しました。大迫力のサウンド:Anker独自技術のBassUp技術と大型の11mmドライバーにより、深みのある低音と迫力のサウンドを実現しました。またSoundcoreアプリでお好みの音質に調整いただけます。マルチポイント接続対応:スマートフォンで音楽、PCでWeb会議等、2台の端末に同時に接続できるストレスフリーなマルチポイント接続にも対応しました。
セット内容
本体、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C&USB-A ケーブル、安全マニュアル、クイックスタートガイド、技適マーク認証済み商品 (周波数帯:2.40~2.48GHz) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)
約5 (イヤホン本体 片耳) / 58 (充電ケース含む)
充電時間(時間)
約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約4 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)
通信規格
Bluethooth 5.3
防水性
IPX5
通話時間
最大7時間 (イヤホン本体のみ) / 最大35時間 (充電ケース使用時)
Bluetooth
5.3
充電端子
USB Type-C / ワイヤレス充電
四角いカタチ、自由なキモチ。あなたらしく、最高のひとり時間を。
付属品
30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)
型式
イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型
質量(g)
イヤホン:約4.0(L側)、約4.0(R側)、充電ケース:約43
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
イヤホン:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)
接続方式
Bluetooth
感度
-38dB(1V/Pa,at1kHz)
通信方式
Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠
充電時間
イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約2.5時間(USB充電時)、約4.0時間(ワイヤレス充電時)
連続使用可能時間
連続通信(音楽再生時):最大約6.5時間(イヤホン)、最大約20時間(充電ケース併用時)
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
音圧レベル(dB)
出力:98(mW)
防滴構造
IPX5(イヤホン本体のみ)
指向性
全指向性
インピーダンス(Ω)
16
周波数帯域(Hz)
100~10000
Bluetooth
【ブロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、【対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【伝送帯域】20~20000Hz
変調方式
GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK、スペクトラム拡散方式:FHSS
通信距離(m)
見通しの良い状態で最大10以内
ドライバー径(Φmm)
5.8
周波数帯域(GHz)
2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状
カナル型
対応コーデック
SBC