spセーフティテープのおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
100件の「spセーフティテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極薄 マスキングテープ」、「ルビロンエコパワー」、「ファイバーテープ」などの商品も取り扱っております。
SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス100m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm) 35 テープ長さ(m) 100 テープ厚さ(mm) 0.24 材質 ビニロン繊維、CPPフィルム グリーン
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。 ローラーからのはずれも良く、便利なテープです。
用途クロスカット用 テープ長さ(m) 250 材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 約0.023
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。 カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm) 35 厚さ(mm) 約0.12
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス50m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm) 35 テープ長さ(m) 150 テープ厚さ(mm) 0.19 材質 パワロン繊維、CPPフィルム ピンク
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷

テープ長さを1500m巻きにした大変経済的なフラットタイプのクロスカットテープです。 ブルー色で、クロスの両端にカットテープを使用するときにオレンジフラット1500と色分けするとクロスの天地が判別しやすく便利です。 手動糊付機におすすめします。
用途クロスカット用 テープ幅(mm) 45 テープ長さ(m) 1500 材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 約0.012
1巻
949 税込1,044
当日出荷

極薄のフィルムを使用し、1000m巻きにした経済的なクロスカットテープです。
用途クロスカット用 テープ長さ(m) 1000 材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 約0.012
1巻
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープ幅(mm) 35 テープ厚さ(mm) 0.049 テープ長さ(m) 100 仕様 糊なし
1巻
969 税込1,066
当日出荷

極薄のフィルムを使用し、1000m巻きにした経済的なクロスカットテープです。 オレンジフラットL1000と左右色分けして使用すると便利です。
用途クロスカット用 テープ幅(mm) 45 テープ長さ(m) 1000 材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 約0.012
1巻
789 税込868
当日出荷

素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用 厚さ(mm) 約0.22
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープに適度なしなやかさがありながら、横方向のみ腰のある糸を編み込んでいますので、刃先に感覚が良く伝わり、壁紙重ね裁ちの際の力加減の調節が容易です。横方向はカッターで容易にカットできるので、はさみ等に持ち替える手間が省けます。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm) 35 テープ長さ(m) 150 テープ厚さ(mm) 約0.27
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)グリーンセーフティ
壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。 カッター刃が下地まで入りにくくなり、下地を傷つけにくく施工後の目開き防止に役立ちます。 糊付機への取り付けはカットテープと同様にセット(カットテープの逆側)して下さい。
用途下地保護・下敷用 幅(mm) 35 厚さ(mm) 0.12 材質 ポリプロピレン
1袋(5巻)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード 成分 合成樹脂でん粉 認定番号 MFN-0004(国土交通大臣認定品) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パーツ
1個(5kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分) 120 クリーム色 仕様 粉末タイプ 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

強力タイプ!(横糸の本数を増やしました) 強力ビニロン糸が、ボードに直線状の傷がつくことを防ぎます。 表面のCPPフィルムにエンボス加工を施し、糊の転移・乾燥を 防ぎます。
用途下地保護・下敷用 長さ(m) 100 テープ幅(mm) 35 テープ厚さ(mm) 0.24 厚さ×幅W(mm) 0.24×35
1箱(5巻)
7,398 税込8,138
当日出荷

1セット(5巻)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。
幅(mm) 35 厚さ(mm) 0.049 長さ(m) 100
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。 種別 ゼロホルムアルデヒド型接着剤 仕様 VOC発生ゼロ 成分 でん粉系 認定番号 MFN-0003(国土交通大臣認定品) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(2kg)ほか
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm) 55 厚さ(mm) 7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分 変性アクリル樹脂 使用温度範囲 5~40℃ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ブルーセーフティテープ
壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。 刃先の感覚が指先に伝わりやすい特殊な凸凹加工で下地の切断を防ぎます。 約50mm感覚でテープの色に濃淡を設け、見やすく抜き忘れを防ぎます。 また、巻出し長さの目安にもなります。
用途下地保護・下敷用 ブルー 材質 ポリオレフィン複合品 テープ幅(mm) 35 テープ長さ(m) 150 テープ厚さ(mm) 約0.25 厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m) 約0.25×35×150
1巻(150m×5巻)
8,498 税込9,348
5日以内出荷