- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- ssαのおすすめ人気ランキング
ssαのおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新28件の「ssα」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラフィングエンドミル」、「エンドミル φ20」、「エンドミル 40mm」などの商品も取り扱っております。
S&K(三興製作所)Sコーティングエステックαニックロング刃エンドミル
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
S&K(三興製作所)Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロングシャンクタイプのため深い部分の加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティング
S&K(三興製作所)Sコート αニックエンドミル レギュラ刃
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティング
S&K(三興製作所)Sコーティングαニックハードタイプエンドミル
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
S&K(三興製作所)Sコート エステック4枚刃E ショート刃
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4表面処理S(TiCN)コーティング
材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Pコーティング
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。
ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロングシャンク ミディアム LS-EDN
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.030RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル
高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。
〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応