- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- st25-c1040のおすすめ人気ランキング
st25-c1040のおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新2件の「st25-c1040」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップ リング溝加工」、「センターボーイ」、「メントルビー」などの商品も取り扱っております。
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。
チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具
刃数
1枚
適合チップ
TM32GUR HSS、TM32GSR HSS
切刃形状
1枚刃
専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。
ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。
食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。
インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。
インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
用途金属加工品の面取り加工用
寸法l2(mm)
50
スローアウェイ方式なので再研磨の必要がありません。
3コーナー使用できる超硬チップで寿命が長く経済的です。
超硬ガイド方式なので、安定した切削が行なえ、卓上ボール盤からご使用できます。
刃径(mm)
27
シャンク径(mm)
12
トラスコ品番
306-1124
材質
超硬
刃数
1
質量(g)
200
下穴径(Φmm)
(最小)5
シャンク長(mm)
45
全長L(mm)
83
加工径(mm)
(最大)25
首下長(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途エッジの面取り加工
寸法L1(mm)
80
能力
エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm
適合チップ
X63GUR
寸法D2(Φmm)
32
ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。
ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数
1
シャンク径(mm)
10
材質
鋼
仕様
【ロックピン】M-1
適合チップ
TM32GUR/TM32GSR
切刃形状
1枚刃
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
トラスコ品番
447-0745
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)
800
シャンク長(mm)
80
適合チップ
TNEX270412、TNMX270412
首下長(mm)
40
最大面取径(Φmm)
Φ58.2
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
用途CKシャンクの胴部に取り付けて、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます。
付属品
45°ブレード(超硬M種)
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質
コバルトハイス(SKH55)
表面処理
TiNコーティング
適合被削材種
非鉄金属
面取角度
90°
切刃形状
その他
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
カッターボーイ用チップ
3コーナー使用可能
材質
超硬コーティング
トラスコ品番
306-1299
質量(g)
60
質量(g/個)
6
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール
専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。
モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃数
1枚
寸法L2(mm)
28
適合チップ
C32GUX
付属品
L型レンチ(K-3)。ロックピン(L-6)
切刃形状
1枚刃
ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。
用途加工工程の省略で大幅時間短縮。
付属品
スローアウェイビット×2個
材質
ハイス
刃数
2
被削材
鋼、鋳鉄、アルミ二ウム
表面処理
TiNコート