stiのおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
17,228件の「sti」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スモークシールド」、「sti エンブレム」、「STI ステッカー」などの商品も取り扱っております。
スバル純正 ボディカバー STI Sport R大型リヤスポイラー装着車用 スバルアクセサリーランキング1位
適合車種:S4。防炎加工・(財)日本防災協会認定品 。※サンルーフバイザー、システムキャリア、STI スカートリップ、STI ドライカーボンリヤスポイラー装着車は使用不可
材質ポリエステル適合車種S4
1個
27,980税込30,778
5日以内出荷


アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング3位
1本
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(218種類の商品があります)

LEDライト STILETTO SUREFIREランキング4位
充電タイプのタクティカルライトです。薄いデザインで持ち運びの際邪魔になりません。点灯用スイッチが2つありプライマリーモード(ハイ・ミディアム・ロー)とタクティカルモード(ハイ・点滅・常時点灯)の2つのモードの使い分けが可能です。高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。軍隊での使用にも耐えうる高強度なボディです。
付属品充電ケーブル(USB-MicroUSB)トラスコ品番533-5002材質アルミニウム幅(mm)40全長(mm)112ブラック奥行(mm)22保護等級IPX7明るさ(Lm)650照射距離(m)78点灯時間(時間)30
1個
22,980税込25,278
翌日出荷

LEDバーライト STICK LITE スキャングリップランキング5位
スキャングリップLEDバーライト STICK LITE
トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7683幅(mm)34高さ(mm)250奥行(mm)15電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh消費電力(W)4光源色6000K充電時間(時間)3明るさ(Lm)40~400最大点灯時間20時間
1台
4,998税込5,498
当日出荷

バイク用ヘルメットシールドの新商品。 ツーリングの際に視界がいいようにシールドを平面に近い形にすることで、視界の良さは抜群。 シールド開閉も出来ます。 99%UVカット。
紫外線遮断率(%)99仕様シールド開閉も出来ます
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スバルアクセサリースバル純正 ボディカバー
適合車種:S4 。防炎加工・(財)日本防災協会認定品。※サンルーフバイザー、システムキャリア、STI スカートリップ、STI Sport R大型リヤスポイラー、STI ドライカーボンリヤスポイラー装着車は使用不可
材質ポリエステル適合車種S4
1個
28,980税込31,878
5日以内出荷

充電タイプのタクティカルライトです。薄いデザインで持ち運びの際邪魔になりません。点灯用スイッチが2つありプライマリーモード(ハイ・ミディアム・ロー)とタクティカルモード(ハイ・点滅・常時点灯)の2つのモードの使い分けが可能です。高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。軍隊での使用にも耐えうる高強度なボディです。
付属品充電ケーブル(USB-MicroUSB)トラスコ品番533-5000材質アルミニウム幅(mm)43全長(mm)114ブラック奥行(mm)22保護等級IPX7明るさ(Lm)1000照射距離(m)142点灯時間(時間)23.5
1個
45,980税込50,578
当日出荷

適合車種:レイバック/レヴォーグ/アウトバック/S4/フォレスター/クロステック/インプレッサ など。※交換時は各配管部からの水漏れに注意し、冷却水の始業点検を必ず行ってください
適合車種LAYBACK/LEVORG/OUTBACK/S4/FORESTER/CROSTREK/IMPREZA など
1個
4,198税込4,618
当日出荷

(1)オートマチックトランスミッション内の抵抗を減らし、省燃費を実現します。 (2)オートマチックトランスミッションの動作を滑らかにして、新車時のシフトフィ-リングを取り戻します。
用途一般乗用車向けオートマチックトランスミッション車専用オイルです。赤色動粘度 at40℃30.25引火点(℃)216流動点<-50.0
1缶(20L)
18,980税込20,878
3日以内出荷


布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!
ブラック使用荷重(kg)3全長(mm)625±20最大長(mm)1030
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オーディオレス車に市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(スバル)WRX STI[H29/6~R2/4](VAB)、WRX S4[H29/8~R3/3](VAG)、レヴォーグ[H29/8~R2/10](VMG.VM4)構成部品ブラケット(L)(R)、ステー、コネクター(20P)、車速信号用コネクター(5P)、アンテナ電源コード、その他適合メーカースバル
1個
7,998税込8,798
9日以内出荷


(1)トランスミッション内の抵抗を減らし、省燃費を実現します。 (2)トランスミッションの動作を滑らかにして、新車時のシフトフィ-リングを取り戻します。
用途金属ベルトタイプ CVT 車専用のトランスミッションオイルです。 CVT 機構の要である、金属ベルトとプーリー間の動力伝達をスムーズに行います。緑色動粘度 at40℃34.22引火点(℃)188流動点-47.5
1缶(20L)
19,980税込21,978
3日以内出荷

マット塗装でスタイリッシュな空間を演出します。 取付簡単!レイアウト変更も簡単!! ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。 新築だけでなくリフォームにも。 玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。 豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。
材質普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装関連資料(2.62MB)
1セット
3,398税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
3,598税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
30税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

見た目にも涼しい立体メッシュをアッパーに使用したメッシュグローブ。 TPRラバーナックルガードと掌のカーボンスライダーと、保護機能も充実。 TPRラバーナックルガード 握りやすい立体パターン採用 カーボンスライダー『掌底』 COOLMAXR パネル 夜間被視認性を高めるリフレクター グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 【MATERIALS】 synthetic leather・polyester・nylon・polyurethane 【PROTECTOR】 knuckle・palm
1双
5,598税込6,158
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

トヨタ車内でiPhoneミラーリングや動画配信サービスが視聴可能に! トヨタ ディスプレイオーディオに映像入力できる! ビートソニックが開発した外部入力アダプターを使うことによって、ディスプレイオーディオに映像と音声の入力が可能になります。 これにより不可能だと思われてきたiPhoneをつないでのミラーリングやFireTVをつないでの動画配信サービスの視聴が可能になります! 【AVXを取り付けるとできるようになること】 ・スマートフォンをミラーリングできる ・AMazOn Fire TV StiCkの動画が見られる ・DVDプレーヤー、ゲーム機などの外部機器を接続して視聴ができる
本体質量(g)150メーカートヨタ入力信号映像:NTSC 1Vpp、音声:2Vrms以下寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:105×115×25接続端子RCA
1個
29,980税込32,978
7日以内出荷