stk40のおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
30件の「stk40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「STK」、「ストッパーシリンダ」、「M8 ノブスター」などの商品も取り扱っております。
スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーションランキング1位
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ貫通種類五角形色(本体)つや消しブラック
1個
350税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スターノブ STK STK40-35N イマオコーポレーションランキング2位
イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-35N
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L35材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)28タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
419税込461
翌々日出荷

スターノブ(メネジ) イマオコーポレーションランキング3位
イマオコーポレーションスターノブ(メネジ)
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形色(本体)つや消しブラック
1個
350税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スターノブ(オネジ) イマオコーポレーションランキング4位
イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)
ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
1個
340税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-45N
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L45材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)32タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
439税込483
翌々日出荷

材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
1個
269税込296
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-25NA
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L25材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)19タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
379税込417
当日出荷

1個
9,425税込10,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(2B仕上げ)天板厚さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.61MB)アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
1個
35,980税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTK スターノブ
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形色(本体)つや消しブラック
1個
224税込246
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
1個
399税込439
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全アジャスター ノブ
歯数26材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ノブ)つや消しブラック
1個
2,798税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全アジャストスターノブ
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック色(本体)つや消しブラック
1個
2,598税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

施工場所が狭い所や、打ち込み箇所まで奥行きがある時に威力を発揮します。ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダー 適合ドリル:ハンマードリル用
1本
6,398税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
330税込363
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ 樹脂ボールチェーン付き
材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
1個
1,475税込1,623
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
209税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
種類五角形材質(フランジ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
1個
519税込571
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
材質アルミ厚さ(mm)1.5
1個ほか
129税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)