- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- sus アルミ フレームのおすすめ人気ランキング
sus アルミ フレームのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新3,155件の「sus アルミ フレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SUS アルミフレーム 棚」、「SUS フレーム」、「GFシリーズ」などの商品も取り扱っております。
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.37
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.83×10
適合
SF30シリーズ
材質
アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)
13
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
適合
SF30シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
8
タイプ
M6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
適合
SF20シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
2
タイプ
M5
ねじの呼び
M5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
適合
SF30シリーズ
材質
ポリアミド
質量(g)
2.6
1個
¥94
税込¥103
当日出荷
長さ(mm)
2000
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値
109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
適合
SF20シリーズ
質量(g)
11
適合
SF4045シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
14
タイプ
M8
ねじの呼び
M8
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)
139
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
適合
SF20シリーズ
材質
ポリアミド
色
ブラック
質量(g)
1.3
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
セット内容
DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2
材質
アルミダイカスト、回転防止機能付
質量(g)
11
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.98
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
327
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
外寸19mmのフレームです。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.2
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.28×10