- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- sus アルミパイプのおすすめ人気ランキング
sus アルミパイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新205件の「sus アルミパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SUS」、「sus グリーンフレーム」、「アルミフレーム用クランプ」などの商品も取り扱っております。
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.37
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.83×10
長さ(mm)
2000
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値
109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合
グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)
49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
材質
(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)
236
1個
¥628
税込¥691
当日出荷
グリーンフレーム用のハンディーカッターです。
※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)
605
1個
¥17,490
税込¥19,239
当日出荷
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
外寸19mmのフレームです。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.2
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.28×10
材質
アルミ押出材,アルマイト表面処理
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)
139
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。
3方向の連結が可能です。
材質
アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上
質量(g)
226
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
色
ナチュラルアルミニウム
表面処理
アルマイト
適合ジョイント
アウタージョイント、インナージョイント
回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質
(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6
質量(g)
31
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
長さ(mm)
2000
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値
109~11Ω
1本
¥2,197
税込¥2,417
9日以内出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質
アルミダイカスト
質量(g)
44
材質(ボルト)
アルミ
締付トルク(N・m)
アルミボルト:11
適合
グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
汎用パイプ(Φ27mmΦ30mm)とフレームを平行に連結します。
材質
アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)
68
タイプ
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フレーム外寸と同一サイズで連結できるタイプ。
見た目を重視したい場合にご使用ください。
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質
(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂
質量(g)
35
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。
レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質
アルミダイカスト
質量(g)
52
材質(ボルト)
アルミ
締付トルク(N・m)
アルミボルト:11
適合
グリーンフレームN
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト