sus アルミフレーム ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
198件の「sus アルミフレーム ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォールディングコネクタ」、「グリーンフレームジョイント」、「SUS ストレートコネクター」などの商品も取り扱っております。
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合 グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質 アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g) 49
1個
399 税込439
当日出荷

1個
421 税込463
当日出荷

SUS(エスユーエス)パネルジョイントキット
セット内容 SプレートブラケットSS-L×1、TナットSS(M5)×4、六角穴付ボタンボルト(M5×6)×4 材質 SUS304 質量(g) 54 表面処理 アルマイト
1セット
599 税込659
9日以内出荷

セット内容 ジョイントバーS140×1、セットスクリュー(M6×8)×4 材質 S10C相当 質量(g) 8 表面処理 ユニクロメッキ
1セット
503 税込553
当日出荷

SUS(エスユーエス)ストレートジョイント
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質 アルミ押出材 質量(g) 29
1個
442 税込486
当日出荷

フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質 アルミダイカスト 質量(g) 44 材質(ボルト) アルミ 締付トルク(N・m) アルミボルト:11 適合 グリーンフレームN
1個
358 税込394
当日出荷

適合 SF30シリーズ 材質 アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付 質量(g) 13
1個
129 税込142
当日出荷

フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g) 63 シリーズ GF
1個
599 税込659
当日出荷

フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。 耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
適合 グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質 アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g) 114
1個
750 税込825
当日出荷

1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質 アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m) 0.37 断面2次モーメント lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値 109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3) 0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。 3方向の連結が可能です。
材質 アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上 質量(g) 226
1個
770 税込847
当日出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

フレームを任意の向きで回転させて固定できます。
材質 アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g) 19
1個
311 税込342
当日出荷

側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g) 46 シリーズ GF
1個
439 税込483
当日出荷

セット内容 ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2 材質 A6N01SS-T5 質量(g) 66 表面処理 アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
399 税込439
当日出荷

フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミダイカスト
1個
442 税込486
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
1個
882 税込970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2 材質 プレート:SUS304 質量(g) 81.8
1セット
599 税込659
当日出荷

セット内容 ジョイントバーSS120×1、セットスクリュー(M5×5)×4 材質 S10C相当 質量(g) 25
1セット
334 税込367
当日出荷