sus溶接継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
356件の「sus溶接継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接フランジ ステンレス」、「溶接ステンレス鋼管」、「エキセントリックレジューサー」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状 コンセントリック・レジューサー 種類 ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状 90°エルボ(ロング) 種類 ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


仕様 ●寸法(メスXオス):G3/8XR38●寸法(A、E、F、BXC六角):38、16、18、22X25、4●使用圧力:100Mpa●接液部材質:ステンレス製(SUS316)●外装材質:ステンレス製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165959 アズワン品番 67-4841-56
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別 SCH10SCH 材質 SUS304W 形状 偏心レジューサー 種類 溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 フランジ 種類 溶接継手 呼び圧力 10K
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
仕様 ●呼び径B:2.0S●全長(mm):1800●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7226 アズワン品番 67-5567-23
1本
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質 SUS304 形状 チーズ 種類 ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非溶接構造で、防振/変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策 材質 (フレキ部)SUS304、(継手部)SS400 使用圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 183 接続方式 フランジ/JIS10K 適合流体 水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)