sus304 パイプのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
4,316件の「sus304 パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水管 ステンレス」、「sus パイプ 20a」、「ステンレスパイプ 90φ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業ランキング1位
1本
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(290種類の商品があります)

オールステンレスパイプ モリ工業ランキング2位
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランドランキング3位
衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
1組(2本)
9,998税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ステンレスパイプ TMEHジャパンランキング4位
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オールステンレスパイプ モノタロウランキング5位
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本
2,198税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(480種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
1組(2本)
22,980税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
4,498税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
1本
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)13.8長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1/4呼び径(A)8
1本
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
1本
6,898税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

1本
8,698税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

1本
6,798税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
1,812税込1,993
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
649税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
1本ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)27.2長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/4呼び径(A)20
1本
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
4,298税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(420種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2JIS規格JIS G3459
1本
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)