- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- sus310sのおすすめ人気ランキング
sus310sのおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新346件の「sus310s」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接棒 sus310s」、「sus310s 板」、「塩ビ板」などの商品も取り扱っております。
種別
全ねじ
材質
SUS310S
長さ(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目
25Cr-20Niの組成を有しており完全オーステナイト組織になります。
クロム、ニッケルの合金度が高いので耐食性、耐熱性および耐酸化性に優れています。
用途SUH310、SUS310S、異材継手用
JIS規格
Z3321 Y310
AWS規格
A5.9 ER310
伸び(%)
40
引張強度(MPa)
554
識別色
端面/金
0.2%耐力(MPa)
397
ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
内径(Φmm)
10~490
外径(Φmm)
30~500
切断公差
板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類
オーダー・加工
ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)
5~500
切断公差
板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類
オーダー・加工
用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3321 YS310S
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビスマスを含まないビスマスフリー(BF)タイプ オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、完全オーステナイト組織になります。Cr、Niの含有量が高いことから耐食性、耐熱性および耐酸化性が優れております。SUS310S、SCS18、SUH310などの溶接および異材溶接に使用されます。
用途SUH310、SUS310S、異材溶接用
仕様
【エクステンション(mm)】15~25
寸法(mm)
エクステンション:15~25
電圧(V)
100%CO2:30~32/80%Ar+20%CO2:28~30
ワイヤー径(Φmm)
1.2
溶接電流(A)
180~200
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2
JIS規格
TS316L-FB0
最大ガス流量(L/min)
20
流量(L/min)
シールドガス:20
伸び(%)
35
引張強度(MPa)
585
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.28MB)
1箱(12.5kg)
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
用途25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。
長さ(mm)
1000
色
棒端/金
JIS規格
Z3321 YS310
AWS規格
A5.9 ER310 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接
JIS規格
Z3321 YS310S
使用ガス
Ar+2%O2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
25%Cr-20% Ni ステンレス鋼の溶接用で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属を得るステンレス鋼フラックス入りワイヤです。Niの含有量が多い為、耐食,耐熱,耐酸化性にすぐれ、また靱性などの機械的性質も良好です。このワイヤは、手持ちの炭酸ガス溶接機やミグ溶接機など従来の溶接機をそのまま使用でき、シールドガスも通常の炭酸ガスはもちろん、混合ガスも使用する事ができます。ワイヤにはスラグ生成剤、脱酸剤、アーク安定剤などのフラックスが充填されているためブロホール感受性が低く安定したアークでX線性能の優れた溶接部が得られます。
用途同組成のSUS310S、SCS18、SUH310 などの溶接に使用されます。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
線径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3323 TS310-FB0
AWS規格
A5.22 E310T0-1,4 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
・焼き付き防止コーティング処理で摩擦熱の発生を抑制。・色別判断が可能。うすい灰色で識別可能。・汚れない。乾性被膜で非粘着。・手間いらず。あらかじめ加工することで塗る手間を削減。
用途ステンレスで問題となっている、焼付き(カジリ)に対して効果を発揮します。コート成分には錆びるものが含まれておりませんので、通常のステンレスと同等の耐食性を有します。
材質
SUS310S
表面処理
YLコート(二酸化モリブデン系)
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS310S
種類
丸ワッシャー
用途SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。
ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼など異種金属の溶接。
JIS規格
Z3321 YS310
AWS規格
A5.9 ER310該当
ワイヤー種類
ソリッド
25Cr-20Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属が得られます。
クロム・ニッケル含有量が多いため、耐食性・耐熱性・耐酸化性・機械的性質に優れており、硬化性の大きいCr-Mo 鋼・高炭素鋼・低合金鋼などの溶接に使用しても良好な結果が得られます。
アークの安定性・スラグの剥離性は非常に良好で、スパッタの発生が少なく美しいビード外観が得られます。
用途SUS310S・SCS18・SCH21・SCH22・SUH310 などの溶接。軟鋼・低合金鋼・炭素鋼とステンレス鋼などの異材溶接
JIS規格
Z3221 ES310-16
被覆系
ライムチタニア
AWS規格
A5.4 E310-16
RoHS指令(10物質対応)
対応