sus缶のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
143件の「sus缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 容器 蓋 付」、「フライヤー用油缶」、「アルミ 筒」などの商品も取り扱っております。
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質 SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)80保存缶 SUS304製
別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
仕様 80(はちまる)タイプ
1個
2,534 税込2,787
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質 SUS304 目盛 無し 持ち手 あり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
材質 SUS304
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様 取手あり 材質 ステンレス(SUS316L) クリップ数 3
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


中央の空気抜きを押すと、空気が抜けます。
タイプ 空気抜・ツル付 材質 SUS304 材質(パッキン) シリコンゴム
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。
材質 18-8ステンレス・シリコンゴム
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

TGK(東京硝子器械)密閉缶運搬用 SUS304
シリコンパッキン(標準付属品)を使用しています。フタはベント付きです。両ツリ手付きです。
容量(L) 27 仕様 締金具数(組)3 TGK品番 0419-32-21-10 深さ(mm) 335 内径(mm) 330
1缶
40,768 税込44,845
5日以内出荷

本体は一枚絞りで耐久性に優れています。 フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質 ステンレス18-8(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。 容量(L) 20 仕様 オープンバンドタイプ トラスコ品番 460-1513 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.86 金属色 高さ(mm) 367 内径(Φmm) 286 積載荷重(kg) 約200 板厚(mm) 0.4
1缶
19,980 税込21,978
9日以内出荷

材質 ステンレス18-8(SUS304) 形状 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適 材質 ブリキ(サテン材)
1缶
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)