- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- sy5120-5g-01のおすすめ人気ランキング
sy5120-5g-01のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新9件の「sy5120-5g-01」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc sy7120」、「sy5140-2gz-02」、「4ポートソレノイドバルブ」などの商品も取り扱っております。
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数
5
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切替方式
2位置シングル
リード線取出方法
L形プラグコネクタ(コネクタなし)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~50(ただし凍結なきこと)
給油
不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法
L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
切替方式
2位置シングル
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~50(ただし凍結なきこと)
給油
不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数
5
使用流体
空気
シリーズ
SY5000
流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
切替方式
2位置ダブル
ポート数
5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~50(ただし凍結なきこと)
パイロット方式
内部パイロット
給油
不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
ポート数
5
使用流体
空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数
5
使用流体
空気
主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体
空気
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングル
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。
特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。
特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数
5
使用流体
圧縮空気
種別
ダイレクト配管タイプ
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
有効断面積(mm2)
18
位置数
2
接続口径(Rc)
1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
配線接続
DIN端子箱
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
振動(m/s2)
50以下
給油
不要
耐衝撃(m/s2)
300以下
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)
-5~60
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]
3.0