- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- sy7000-38-1aのおすすめ人気ランキング
sy7000-38-1aのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新2件の「sy7000-38-1a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガレージジャッキ 修理」、「油圧ジャッキ用パッキン」、「パッキン コンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数
5
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数
5
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数
5
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと
同一のマニホールドが用意されています。
ポート数
5
材質
NBR
内容
ピストンパッキン、ロッドパッキン、ガスケットA、ガスケットB
管接続口径
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
型式
(10) 横配管形
取付け方法
(-) 直接取付
コモン仕様
(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(N) PROFIBUS DP対応
銘板プレート
なし(連数印字なし)