- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- s型金物のおすすめ人気ランキング
s型金物のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新153件の「s型金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関 ドア フック」、「ドア掛け フック」、「下駄箱 フック」などの商品も取り扱っております。
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。材質鋼板厚(mm)2仕上ニッケルクローム
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)17種類標準奥行(mm)46.5シリーズステンレスシリーズ仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)92.12吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439税込¥483
当日出荷
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。寸法L(mm)75寸法d(mm)3.5寸法A(mm)10寸法D(mm)30寸法B(mm)30厚さ(mm)1.6材質スチール吊下荷重N(kgf)29.4(3)
横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)1.5寸法B(mm)15
パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)5
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19色シルバー高さ(mm)319奥行(mm)319
1個
¥899税込¥989
当日出荷
軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。材質ABS長さ(mm)176幅(mm)38色グレー奥行(mm)64耐荷重(kg)3調整範囲(mm)38~64
1個
¥399税込¥439
当日出荷
DIY-ID亜鉛黒1X4に引っ掛けるフック
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ使用荷重(kg)5色黒
1個
¥449税込¥494
当日出荷
扉などに取付て使用するZ型のフック。
寸法D(mm)15寸法B(mm)10
ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g)57耐荷重(kg)15(1個あたり)仕様耐荷重15kg(1個あたり)
横ブレしづらいSカン。二本線の構造になっているため、一本線のS字フックよりパイプにかけたときに横にぶれづらくなっています
用途S字フック、小物かけ
ドアや折れ戸に簡単取り付けの便利なドアハンガー5個組。ピンポイントで欲しいところに好きな場所に、好きな数だけ!折れ戸にも取り付け可能。子供部屋に。ランドリールームに。リビングに。
材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約47(1つあたり)耐荷重(kg)約2(1つあたり)対応【取り付け可能な扉】ドアの幅:本品の幅(約1.5cm)以上、ドアの厚さ:約2.7~約3.6cmまでドアと上部との隙間:約3mm以上が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×7×9
トラスコ品番849-2479材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)10種類Sカン参考使用荷重(kN)0.02使用荷重(N)19.6(参考)
1個
¥179税込¥197
当日出荷