tコンのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
1,173件の「tコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bスリーブ」、「IV22SQ」、「ボルコン」などの商品も取り扱っております。
T形コネクタ(分岐接続用) ニチフランキング1位
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用種類T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

T型コネクター エスコランキング2位
RoHS対応品
種類T形コネクタ材質無酸素銅にすずメッキアズワン品番64-7867-22RoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)61~76
1個
555税込611
翌日出荷

C型コネクタ CKSシリーズ 恒和工業ランキング3位
銅線同士の分岐接続やジャンパー接続、開閉器と本線の接続などに使用します。
規格【電力会社規格適合】九州
1個
499税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

T形コネクター エスコランキング4位
1個
1,370税込1,507
翌日出荷

T型コネクター用圧着ペンチ エスコランキング5位
1個
22,100税込24,310
翌日出荷

RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用種類T形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
149税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ニチフ圧着工具
用途T形コネクタ全長(mm)240質量(g)470適合端子7、11、16mm2ハンドル色
1丁
24,980税込27,478
当日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他ダイスは、16号と共用。ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用トラスコ品番455-8855適合機種イズミ油圧工具種別T型コネクタ質量(kg)0.6
1個
29,980税込32,978
当日出荷

圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。材質/仕上電気すずメッキ種類分岐接続用端子
1箱(100個)ほか
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。 電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1個ほか
209税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1個
22,980税込25,278
14日以内出荷

1個ほか
218税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1パック(100個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類電力ケーブル温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅電流(A)4最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個ほか
27税込30
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)

1個
699税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)