tスロットナット m16のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
116件の「tスロットナット m16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジナット m16」、「金型 ボルト」、「Tスロットブロック」などの商品も取り扱っております。
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質 S45C ピッチ 並目 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューストロング販売Tスロットナット 貫通品
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質/仕上 S45C/黒染 焼入硬度 HRC30
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質 S45C ピッチ 並目 仕上 黒染 硬度HRC 23~31 熱処理 焼入
1個
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。 材質 スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30) 2018年トラスコ掲載ページ 1 1081
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スーパーツールTスロットナット
ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためねじ穴は貫通していません。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質/仕上 スチール(S45C/)黒染仕上げ ボルト M12 焼入硬度 HRC23~31 T溝幅(mm) 16
1個
669 税込736
当日出荷

ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。 材質 S45C 表面処理 黒染め 硬度HRC 30
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

適合ねじ M16 エスコ品番 EA637FP-18 材質 焼入鋼(C45) 寸法A(mm) 20 寸法D(mm) 10 寸法C(mm) 28 適合T溝幅(mm) 18
1個
900 税込990
翌日出荷

ニューストロング販売T-スロットナット(T型生材料)
Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。 使用にあわせタップ加工してご利用ください。
用途ボルト固定用ナット 材質 スチール(S45C)黒染仕上げ
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質 S45C 表面処理 黒染め 熱処理 焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。 仕様 精密型鍛造した特殊ボルト
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質 S45C ピッチ 並目 仕上 黒染 熱処理 焼入
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合ねじ M6 エスコ品番 EA637FP-8 材質 焼入鋼(C45) 寸法A(mm) 10 寸法D(mm) 6 寸法C(mm) 13 適合T溝幅(mm) 8
1個
425 税込468
当日出荷

焼入が施してありませんので、用途に合ったタップ穴が容易にあけられます。
材質 S45C
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。 材質 スチール(S55C)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合ねじ M5 エスコ品番 EA637FP-6 材質 焼入鋼(C45) 寸法A(mm) 8 寸法D(mm) 4 寸法C(mm) 10 適合T溝幅(mm) 6
1個
625 税込688
当日出荷

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ねじ径 M16 材質 S45C 寸法F(mm) 10 寸法D(mm) 17.5 寸法E(mm) 29 表面処理 黒染め 適合溝幅(mm) 18 熱処理 焼入HRC30±5 寸法A (並目)M16×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)