- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- リベッター/ナッター/タッカー
- t型ネイルのおすすめ人気ランキング
t型ネイルのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新91件の「t型ネイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 タッカー」、「タッカー」、「ステープル」などの商品も取り扱っております。
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。
用途タッカー用ネイル。
適合機種
電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質
鉄
表面処理
亜鉛メッキ
タッカー用替えネイルです。各種電動タッカー、手動式タッカーに使用できます。
用途タッカー用ネイル。
足長(mm)
10
1個(1000本)
¥409
税込¥450
当日出荷
適合機種
TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類
仕上釘
4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。
使用ステープル
(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
ステープル幅(mm)
10.6~13
ステープル足長さ(mm)
6~12
質量(g)
556
適合ステープル
(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステープル幅(mm)
12
線材(幅×厚さ)(mm)
0.7×0.5
丈夫なメタルボディ。打ち込み力の調整が可能。便利なタッカーとホチキス作業の2通り(2WAY)の使用ができます。
ステープルサイズ(mm)
W12XH10
使用ステープル(mm)
肩幅:11~12、足長:4~11
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
頭径の小さい仕上釘です。
使いやすい少量タイプです。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.9×1.05
定格電圧(V)
DC10.8
適合ネイル長さ(mm)
12~15
付属品
12mmステープル×100本、12mmネイル×100本
タイプ
ステープル/ネイル専用
本体質量(kg)
1.5(充電池除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×82×215(充電池除く)
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
マガジン機構
ステープル:80本・ネイル:80本
適合ステープル長さ(mm)
6~14
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)
(ステープル)0.6×1.2
付属品
レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.68
ステープル装填数
100
空気接続口
1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×55×250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.3MB)
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。
用途タッカー用ネイル。
ステープル足長さ(mm)
15
適合機種
電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質
鉄
表面処理
亜鉛メッキ
1箱(1500本)
¥719
税込¥791
当日出荷
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等
ステープル幅(mm)
12
ステープル足長さ(mm)
6・8・10・13
ステープル装填数
150本
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
160×34×176
質量(g)
700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
176×34×160
適合ステープル
T3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。
針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。
替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。
ステープル幅(mm)
12
ステープル足長さ(mm)
4~14
付属品
替針(ステープル)50本
材質
本体/スチール・TPR、グリップ/PVC
質量(g)
約600
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
100×160×31
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)
12
材質
鉄
厚さ(mm)
0.7
表面処理
亜鉛メッキ
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
適合
パワータッカー(PT-128)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)
4
適合機種
電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質
鉄
厚さ(mm)
1.2
表面処理
亜鉛メッキ