- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- t型ノブのおすすめ人気ランキング
t型ノブのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新315件の「t型ノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t型 ボルト」、「ハンドル付 ボルト」、「ノブ」などの商品も取り扱っております。
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)
-30~130
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法D1(Φmm)
-
寸法W(mm)
-
ねじ径M
-
耐熱温度(℃)
130
ハンドル色
つや消しブラック
寸法Lf(mm)
-
材質(ハンドル)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)
-20~110
耐熱温度(℃)
120
ハンドル色
ブラック
材質(インサート)
SUM22L
材質(ハンドル)
フェノール樹脂
リーマ径(Φmm)
6
表面処理(インサート)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル)
光沢仕上げ
種類
クランプレバー
形状
T字形
取付部
おねじ
材質(本体)
ナイロン6
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃)
-30~130
ハンドル色
つや消しブラック
色(キャップ)
ブラック
ねじサイズ
M8
材質
ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)
仕様
雌ねじ
エスコ品番
EA948AF-34
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
41
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
寸法h1(mm)
0.3
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
寸法L
-
材質(本体)
ナイロン6
種類
T字形
取付部
おねじ
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
ねじサイズ
M6
材質
ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)
仕様
雌ねじ
エスコ品番
EA948AF-32
寸法A(mm)
55
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
33
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)
-30~130
耐熱温度(℃)
130
ハンドル色
つや消しブラック
エスコ品番
EA948AF-25
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類
T字形
寸法A(mm)
94
寸法D(Φmm)
21
表面処理
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)
46
取付部
おねじ
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
30
材質(取付部)
SUM22L
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
ねじサイズ
M12
材質
ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)
仕様
雌ねじ
エスコ品番
EA948AF-36
寸法A(mm)
94
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
46
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)
黒色フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ガラス繊維強化ナイロン6
種類
T字形
取付部
めねじ
材質(取付部)
黄銅
ねじサイズ
M6×20mm
材質
ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
仕様
雄ねじ
エスコ品番
EA948AF-21
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
30
1個
¥765
税込¥842
当日出荷