- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- t型熱電対のおすすめ人気ランキング
t型熱電対のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新202件の「t型熱電対」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱流センサ」、「熱電対 延長」、「熱電対 T」などの商品も取り扱っております。
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様
被覆熱電対
色
【外側被覆】茶
最高温度(℃)
100
限界温度(℃)
60
常用温度(℃)
60
熱電対
銅・コンスタンタン
素線の種類
T熱電対
被覆材
ビニル
仕様
許容差クラス2
長さ(m)
5
素線径(mm)
0.32
アズワン品番
64-7727-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1式(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様
許容差クラス2
長さ(m)
5
素線径(mm)
0.32
アズワン品番
64-3413-79
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
エスコ品番
EA742HD-13
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。
応答速度が速く、現場での作業性に優れています。
リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。
粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃)
-200~+200
感温部(mm)
5×20
仕様
モールド加工部:PI(ポリイミド)
PVC被覆を施したT熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別
被覆熱電対
熱電対
T熱電対
被覆材
PVC、絶縁、シース
心線径(Φmm)
0.32単線
仕上がり寸法(mm)
2.1×3.2
対数(P)
1
材質(脚)
プラス:銅、マイナス:コンスタンタン
絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質
(被覆)フッ素樹脂
全長(m)
2
測定範囲(℃)
-40~200
仕様
汎用形
全長(m)
1.2
温度測定範囲(℃)
-40~200
応答時間(秒)
0.4(100℃沸騰中、90%応答)
素線の種類
T熱電対
最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃)
セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様
約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単
繰り返し貼り直すことも可能
広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定
測温部がシートの為、風の影響を受けづらい
素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
仕様
(末端処理)剥き出し
材質
(シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系
長さ(mm)
2000
色
(導体被覆色)(+) 赤 (-) 茶
シートサイズ(mm)
14×10
温度測定範囲(℃)
~200
線色
透明
素線径(mm)
0.2
熱電対
T 型熱電対
シート厚さ(mm)
0.35(温接点部)
被覆
フッ素樹脂PFA 被覆
クラス
クラス2
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.9
1セット(5本)
¥59,980
税込¥65,978
23日以内出荷
温度測定範囲(℃)
-40~250
寸法(mm)
2000×Φ1.5
精度(℃)
代表値:±0.5(Class1)
応答速度
2秒
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
規格
(起電力)JISC1605規準起電力に準拠
材質(シース)
SUS316
許容差
JISクラス2(K)
曲げR
(最低)シース外径の3倍R以上確保
素線の種類
K
表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。
使用温度範囲(℃)
20~200
感温部(mm)
フィルム:20×10 ポリイミド製
素線径(mm)
Φ0.32
被覆
フッ素樹脂
PVC被覆を施したT熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
色
茶(被覆)
対数(P)
1
種別
補償導線
熱電対
T熱電対用
被覆材
PVC
より線構成(本/mm)
7/0.3
仕上外径(Φmm)
4.1×2.4
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。
応答速度が速く、現場での作業性に優れています。
リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。
粘着テープ付き。
仕様
エレメント/K・T、モールド加工部/PI(ポリイミド)
使用温度範囲(℃)
-100~+200
感温部(mm)
5×20
仕様
熱電対タイプ = T。コア数 = 2。長さ = 100m。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = +260℃。遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽。コアストランド = 1 / 0.2 mm。断熱材 = PFA。ケーブル形状 = マルチコア。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.2 mm。スタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応。。PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(100m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
素線径(mm)
0.65以下
熱電対
T型
端子
M3Y端
アズワン品番
64-7727-17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1式(5本)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したT熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対
種別
被覆熱電対
色
茶
熱電対
T熱電対
対数(P)
1
被覆材
フッ素樹脂(FEP)
PVC被覆を施したT熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別
被覆熱電対
熱電対
T熱電対
被覆材
PVC、絶縁、シース
心線径(Φmm)
0.65単線
仕上がり寸法(mm)
2.6×4.0
対数(P)
1
材質(脚)
プラス:銅、マイナス:コンスタンタン