- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- t字鍵のおすすめ人気ランキング
t字鍵のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新105件の「t字鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配電盤キーハンドル」、「電源ボックス鍵」、「水道 メーター 鍵」などの商品も取り扱っております。
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279税込¥307
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
仕様止め金付種別ハンドルセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)450タイプ封印付表面処理サテライトクロムメッキ使用キャビネットメーターキャビネット(SK形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転。防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-。(キャップ)SUS304/ヘヤライン。(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-。(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-。(パッキン)CR/黒色。(Oリング)NBR/黒色。(キーハンドル)ZDC/Cr。(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639税込¥703
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
内外電機取り外しハンドル
仕様止め金付使用キャビネットレインタイトキャビネット(JOW・JOF形、JOGW・JOGF形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形)。アルミ盤キャビネット(AL形)種別ハンドルセット材質亜鉛合金(ZDC)備考旧品番SK-3-1は、販売終了品です。タイプ封印無レバー長さ(mm)95キー番号キーNo.500RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)Φ18.5、Φ3.5
1台
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
普及型取り外しハンドルです。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)74仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649税込¥714
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)適合屋内・屋外兼用質量(kg)0.1表面処理クロムメッキ(MZCr)
500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×28×16質量(g)75
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築質量(g)41仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279税込¥307
当日出荷
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード00269
1個
¥355税込¥391
当日出荷
1個
¥309税込¥340
当日出荷
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16関連資料(1.55MB)
1個
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
付属品六角板ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、M8ナット材質亜鉛ダイキャスト仕上クロームメッキ
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷