tasco タスコ 空調工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
773件の「tasco タスコ 空調工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン フレア 加工 工具」、「空調工具」、「電動フレア」などの商品も取り扱っております。
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別 R410A、R32 接続径 5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス 全長(mm) 56
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用 長さ(cm) 30 常用圧力(MPa) 5.5 接続口径 1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 対応冷媒種別 R22、R12、R502用
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様 新規格(R410A)対応 タイプ インチ 適合サイズ 1/4"、3/8"、1/2"
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプ インチ 適合サイズ 1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 247×133×198
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。 指先で軽く開閉が行えます。 センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径 UNF1/2-20×UNF1/2-20(5/16inch×5/16inch) 冷媒 R410A エスコ品番 EA104AD-21 使用方法 時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。 全長(mm) 57~62
1個
4,330 税込4,763
当日出荷

センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!。接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)。暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。
用途フロンガスの充填に 質量(kg) 3.9 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 395(L)×285(W)×65(D) 電源(V) (006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)。※いずれか一方 載台寸法(mm) 長さ230×幅230 秤量 50kg(20kgボンベ対応) 分解能/充填精度 5g
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)ツールボックス
空調工具やケーブル、何でも収納。積み重ねても出し入れ可能。スタッキングラッチ・DSセンターロック対応・ブラケット収納対応。2WAYハンドル・オープンフロント設計・ドレインホール(4か所)。フォールディングメタルハンドル。内寸…490×270×255mm。質量…2.9kg。最大積載… 20kg。サイズ(mm)…549×330×275
寸法(mm) 549×330×275 質量(kg) 2.9 耐荷重(kg) 20 内寸(mm) 490×270×255
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。 付属品 延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース 質量(kg) 0.5 使用温度(℃) 標準センサー/-50~+200 チャンネル数 1 入力 Type K 測定温度範囲 本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)。センサー:-50~+200℃ 入力端子 専用プラグ
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

軽量・コンパクトで狭い場所での作業性が抜群。
セット内容 本体×1・リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプ インチ
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプ インチ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 専用アダプター付属。 インパクトドライバードリルは使用できません。 お手持ちのドライバードリルで電動作業が可能。作業効率UP。
セット内容 フレアツール(TA550DB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2) タイプ インチ 適合サイズ 1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒 R32・R410A 付属品 サイトグラス タイプ ボール弁式開閉バルブ 取付ねじ 【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 圧力計(MPa) -0.1~5.3 連成計(MPa) -0.1~3.8 ゲージ径(Φmm) 68 接続ポート 5/16フレア(ホース)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷