- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- tasco フレア加工のおすすめ人気ランキング
tasco フレア加工のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新112件の「tasco フレア加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン取り付け 工具 セット」、「フレキ 加工」、「フレアツールセット」などの商品も取り扱っております。
●重量900gと超軽量(アルミ製)
●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能
●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
(実用新案登録第3196796号)
●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号)
●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号)
●アルミ合金の4穴バー
●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番
162-4837
セット内容
クランプハンドル、六角→四角変換アダプター
材質
アルミ
全長(mm)
153
高さ(mm)
106~138
質量(g)
900
タイプ
インチ
奥行(mm)
32
差込角(mm)
六角6.35
角度(°)
【フレアリング】45
本体寸法(mm)
153×32×106~138
サイズ(inch)
1/4、3/8、1/2、5/8
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
対応冷媒種別
R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプ
インチ
トラスコ品番
809-4681
適合機種
RT20N
質量(g)
250
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
適合
Φ16、Φ16.8、Φ20
材質
(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C
寸法(mm)
本体長さ:242。本体部幅:57。ホルダー幅:44.5。ホルダー高さ:59。ホルダー厚さ:16
タイプ
2回押し
取扱説明書
(0.5MB)
1組
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプ
インチ
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA206C
寸法(mm)
190×75×140(H)
質量(g)
1000
タイプ
インチ
適合サイズ
3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。
コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)
18
仕様
シングルステージ、逆流防止機構付
質量(kg)
3.5
排気速度(L/min)
50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×93×172
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/約50分
ポンプ
1段式ロータリー
吸入口サイズ
5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)
100~115
到達真空度(Pa)
20
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容
真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)
質量(kg)
10.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
専用アダプター付属。
インパクトドライバードリルは使用できません。
お手持ちのドライバードリルで電動作業が可能。作業効率UP。
セット内容
フレアツール(TA550DB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)
13、20
セット内容
ツバ出し工具(TH406R)。フレキ管専用カッター(TC105NF)。専用プラスチックケース
質量(kg/セット)
2.2
トラスコ品番
178-1235
質量(kg)
2.2
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
セット内容
フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース
質量(kg)
1.6
フレキシブルチューブ三山カシメ専用工具(ハンマータイプ)です。
セットしたフレキを取り出さずにポンチのミゾ部でカシメ作業の完了が確認できます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
タイプ
ミリ
16・16.8・20ミリのフレキシパイプのつば出し加工ができます。特殊カム採用により、加締ストロークが一定。作業者により加工のパラつきが少ない安心設計。キャリーケース入り
用途三つ山つぶし専用
仕様
三つ山つぶし専用、フレキパイプ16・16.8・20ミリ用、キャリーケース付き、ツバ出し方法:レバーの押込み
入数
4/箱
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
仕様
電動フレア用で水道用ステンレスフレキ管1/2″・3/4″どちらもスピーディに加工可能。
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
付属品
ケース付
種別
呼び13×16、13×16.8、21兼用
タイプ
2度押しタイプ
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
エアコンの新規据付に便利なセットです。
真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度
3.3Pa(25ミクロン)
専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様
インチサイズ用
トラスコ品番
275-8997
質量(kg)
1.6
タイプ
インチ用
適合管径
(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷