- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- tasco 温度計のおすすめ人気ランキング
tasco 温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新148件の「tasco 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 吹き出し口 温度計」、「アスファルト 温度計」、「空調用温度センサー」などの商品も取り扱っております。
空調設備業者様必須のセットです。
セット内容
延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池
測定温度範囲(℃)
表面・空気/-50~200
センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。
天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。
使用温度範囲(℃)
-50~200
長さ(cm)
伸縮時/23、伸長時/110
コード長さ(cm)
140
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能
日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示
抜群の応答速度と非常に優れた再現性
使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群
多彩な機能を持ちながら低価格
CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。
付属品
延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース
質量(kg)
0.5
使用温度(℃)
標準センサー/-50~+200
チャンネル数
1
入力
Type K
測定温度範囲
本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)。センサー:-50~+200℃
入力端子
専用プラグ
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。
日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
付属品
収納ケース
寸法(mm)
42×187×24
質量(g)
128
電源
006P(9V)乾電池×1本(付属)
測定範囲(℃)
-99.9~+1200
分解能
0.1℃/1℃分解能自動切替
分解能(℃)
0.1/1※(自動切替)
許容差
-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min)
アズワン品番
1-6880-01
サンプリング速度
3回/1秒
ゼロ接点補償係数
±0.5℃(23±10℃にて)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
仕様
高速応答タイプ
使用温度範囲(℃)
-50~200
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。
2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。
狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。
2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。
高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。
付属品
単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース
寸法(mm)
170×40×36
電源
単4乾電池4本
測定精度
-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内
表示分解能
0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)
照準
2点レーザーマーカー(クラス2)
機能
上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MIN。ホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定
測定波長(μm)
8~14
使用温湿度範囲
(温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと
応答速度
0.8sec.以内(95%応答)
測定温度範囲(℃)
-50~+500
放射率設定
0.10~1.00(0.01ステップ)
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。
測定温度範囲(℃)
(表面センサー)-50~+200、(内部センサー)-100~+500
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
185×46×143
電源
単4アルカリ電池2本
精度
±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)
連続使用14
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
独自のハンディ型スポット測定。
点から面まで手軽にデスクトップ測定。
IC基板などΦ2.5mmの微小面測定。
手元での小対象物測定。
LEDが測定部分を正確に指示。ハンディ型スポット測定放射温度計はタスコ独自の製品です。
付属品
単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース
寸法(mm)
170× 40×36
電源
単4乾電池4本
測定精度
-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内
表示分解能
0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)
照準
LEDスポットマーカー
機能
上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MIN。ホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定
測定波長(μm)
8~14
使用温湿度範囲
(温度)0~+50℃、(湿度)35~85% 結露しないこと
応答速度
0.8sec.以内(95%応答)
測定温度範囲(℃)
-50~+500
放射率設定
0.10~1.00(0.01ステップ)
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
40×170×36
応答時間
0.8sec以内(95%応答)
表示更新時間
0.4sec
空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。
セット内容
本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30)
測定温度範囲(℃)
-50~200
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。
3回/秒サンプリングの反応速度。
各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容
本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
測定範囲
-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃
質量(g)
170
電源
006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)
精度
±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃
測定方式
K熱電対
機能
ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示
ディスプレイ
40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、0~80%RH以下
電池寿命
連続150時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
150×75×28
測定周期(回/秒)
3
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
TA410AFの高温用表面センサー仕様のセットです。
測定温度範囲(℃)
(高温用表面センサー)-65~+500、(内部センサー)-100~+500
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。
温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。
機能
連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ
質量(g)
256
電源
単4アルカリ乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×119×172
温度表示
0.1℃(最小)
放射率
0.10 ~ 1.00
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。
2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。
狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。
2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。
高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。
付属品
単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース
寸法(mm)
170×40×36
電源
単4乾電池4本
測定精度
-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+ 2) ℃以内 、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内
表示分解能
0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)
照準
2点レーザーマーカー(クラス2)
機能
上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MIN。ホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定
測定波長(μm)
8~14
使用温湿度範囲
(温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと
応答速度
0.8sec.以内(95%応答)
測定温度範囲(℃)
-50~+1000
放射率設定
0.10~1.00(0.01ステップ)
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
仕様
距離対測定範囲比(D対S):50対1
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
280
電源
積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)
測定範囲(℃)
-30~1550
温度表示
(最小)0.1℃
温度表示方式
デジタル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
51×166×200
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)
360
電源
積層(6F22) 電池×1 (付属)
測定範囲(℃)
-40~800(センサの性能に依存します)
センサー
熱電対K(CA)
分解能
0.1℃/1℃(切り替え)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×40×168
サンプルレート(回/s)
2.5
最大表示
1999カウント
電池寿命
約125時間 (連続使用時)
内部温度測定用がセットされています。
測定温度範囲(℃)
(内部センサー)-100~+500
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル
高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)
-20~70
湿度測定範囲(%)
5~95RH
質量(g)
約250(電池除く)
電源
単4アルカリ電池2本
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
応答性
40秒