tfx電源のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
96件の「tfx電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sfx電源」、「皮スキ」、「pcケース ネジ」などの商品も取り扱っております。
標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W) 95~300 規格 TFX 各種認証 80PLUS。Bronze 仕様 アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg) 1 ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×。65×。175 保護機能 過出力保護。過電圧保護。短絡回路保護 騒音レベル(dB(A)) (最小)18 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)。1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)。1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)。4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)。2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)。1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm) 効率 82~85%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム 静音80mm。ファン 出力密度(W/L) 310 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ TFX
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(Flex ATX 350W)
標準FlexATXフォームファクター対応 80PLUSGold認証の高効率 動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 クラスをリードするシングル+12Vレール PCIe6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W) 90~350 規格 Flex ATX 各種認証 80PLUS。Gold 仕様 アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg) 0.96 ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81.5×。40.5×。150 保護機能 過出力保護。過電圧保護。短絡回路保護 騒音レベル(dB(A)) (最小)20 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)。1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)。1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)。3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)。2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)。1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm) 効率 87~90%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム 静音40mm。ファン 出力密度(W/L) 707 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ FlexATX
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W) 110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大) 規格 SFX 各種認証 80PLUS。Bronze 仕様 アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg) 1.1(V3.0)。1(V2.0) ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×。63.5×。100 保護機能 過電流保護。過電圧保護。短絡回路保護。過出力保護(V3.0only)。過小電圧保護(V3.0only) 騒音レベル(dB(A)) (最小)18 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)。1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)。1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)。1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)。3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)。2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)。1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm) 効率 82~85%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム 静音92mm。ファン(V3.0)。静音80mm。ファン(V2.0) 出力密度(W/L) 567 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ SFX
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 80 PLUS Gold 700W TFX 電源
標準TFXフォームファクター対応。50℃動作温度での連続出力700W。80 PLUS Gold仕様による高効率。最小18dBAの低動作音80mmファン。シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応。種々の保護回路
その他 GPU Support list。Compatible with ATX12V v2.4 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g) 1.49 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:699.6●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 85mm (W) x 65mm (H) x 175mm (D) 規格 TFX 最大出力(W) DC:700 動作温度 0 ~ 50℃ 保護機能 過電流保護。過出力保護。過電圧保護。短絡回路保護。過小電圧保護。過熱保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 18 dBA (最小) 効率 87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)。2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm / 150mm)。4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (350mm / 150mm x 2)。6 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm x 2)。2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)。2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm) 入力電圧 90 ~ 264 Vrms モデル 安全性:SST-TX700-G 冷却システム 静音80mm HYBファン 出力密度(W/L) 724 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

300W電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース ・Micro ATX及びITX規格のマザーボードに対応 ・ブックタイプ(縦置き)で省スペース ・300W SFX電源搭載
仕様 【ドライブスペース】External:5.25インチベイ×1、Internal:3.5インチベイ×1、2.5インチベイ×1 ケース:ブラック、【内蔵電源】シルバー 規格 【内蔵電源】SFX 12V 電源 SFX:300W 定格 【内蔵電源】300W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本台サイズ:116×300×415 ケーブル 【内蔵電源】ATXメイン 24(20+4)pin ケーブル×1、ATX12V 8(4+4)pin ケーブル×1、PCI-Express 6 pin ケーブル×1、HDD用4PIN×2+FDD用4PIN×1ケーブル×1、S-ATA×3ケーブル×1 I/Oポート 【Front】USB:USB3.0×1、USB2.0×1、オーディオ:ビルトイン 対応マザーボード MICRO ATX / ITX 拡張スロット数 Low Profile PCI×4
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

5インチオープンベイ1本、3.5インチシャドウベイ2本、2.5インチシャドウベイ2本を備えたスリムケース ※3.5インチ、2.5インチのうち1本は5インチベイとの排他利用、複数台搭載の際は別途取付ネジをご用意ください 幅152mm、高さ315mm、奥行420mmのスリムコンパクト設計 ※スタンド使用時の最大突起部含む寸法 トップ部に3ピン8cmファンを1個搭載済み SFX300W電源のコネクタレイアウトは、無駄なくきれいに組み立てられるように本PCケース向けにカスタマイズ済み 縦置き用スタンド付属 USB3.0コネクタ×1個、USB2.0コネクタ×2個、オーディオin/outコネクタ各1個搭載 「CPUメンテナンスホール」および「ワイヤリングホール」を採用したブラックシャーシ仕様 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
対応マザーボード Micro-ATX/Mini-ITX 付属品 ネジセット、図解入り日本語マニュアル、スタンド 保証期間 1年間 仕様 ●サイズ:W152×H315×D420mm(スタンド使用時、最大突起部含む)●重量:3.25kg(電源込み)●フレーム材質:SECC●5インチベイ:1本●3.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●2.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●搭載電源:SFX12V、300W●搭載電源コネクタ:ATXメイン 20+4pin×1、ATX 12V 4pin×1、S-ATA 15pin×4●搭載CPUクーラー高さ制限:66mmまで●拡張カードスロット本数:4本●拡張カード長制限:220mmまで(奥行き170 mmの光学ドライブ搭載時)●各種I/O:USB3.0×1、USB2.0×2、HDオーディオin/out●搭載可能ファン(トップ):80mm×1(搭載済み)●搭載可能ファン(ボトム):80mm×1(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
18日以内出荷

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式 自然空冷 形状 カバー付き シリーズ PL 端子形状 ねじ 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(タワー)
【Precisionシリーズ】シンプルかつ強化しやすいタワーケース
ブラック 材質 スチール(フロント:ABS樹脂) ケース形状 タワー 質量(kg) 3.36 電源 別売。(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】347×124 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×400×426 I/Oポート USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1 対応マザーボード ATX 拡張スロット数 7 対応ラジエター 前面:120mm×1。背面:120mm×1。トップ:-。底面:- 冷却システム 前面:2×120mmファンスロット。(付属120mmファン×1)。背面:1×120mmファンスロット。底面:1×120mmファンスロット。内部:-。サイド:2×120mmファンスロット。(SST-PS13Bのみ)。トップ:- ドライブベイ 外部:5.25”×2,3.5”×1。内部:3.5"×1。2.5"または3.5"HDD×2
1台
7,198 税込7,918
9日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(ミニタワー)
【Precisionシリーズ】強化ガラスを採用したミドルエンドMicroケース
ブラック 材質 スチール製ボディー、強化ガラスパネル ケース形状 ミニタワー 質量(kg) 3.52 電源 別売。(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】314×151 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 192×351×381 I/Oポート USB3.1:-。USB3.0:type-Ax2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1 対応マザーボード MicroATX 拡張スロット数 4 対応ラジエター 前面:120mm×1/240mm×1。背面:120mm×1。トップ:-。底面:- 冷却システム 前面:120/140mmファンスロット×2。背面:120mmファン×1。底面:-。内部:-。サイド:-。トップ:120/140mmファンスロット×2 ドライブベイ 外部:--。内部:3.5"×1(2.5"と互換)。2.5"×3
1台
7,798 税込8,578
15日以内出荷


SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源
・標準TFXフォームファクター対応。・50℃動作温度での連続出力500W。・80 PLUS Gold仕様による高効率。・最小18dBAの低動作音80mmファン。・シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応。・種々の保護回路
その他 Compatible with ATX12V v2.4 質量(kg) 1.38 ブラック (非鉛成分塗装) 出力(W) +12V コンバイン:499.2、+3.3V & +5V コンバイン:100 規格 TFX 最大出力(W) DC:500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×175×65 保護機能 過出力保護。過電圧保護。短絡回路保護。過熱保護。過小電圧保護。過電流保護 騒音レベル(dB(A)) 18(最小) 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 効率 87%~90%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)。1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)。2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)。4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm x 2)。2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)。2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm) 動作温度範囲(℃) 0~50 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音80mm HYBファン 出力密度(W/L) 517 MTBF平均故障間隔 100000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状 カバー付き シリーズ PB 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 動作表示灯 LED:緑 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状 ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状 カバー付き シリーズ PJ 使用温度(℃) -20~70 保存温度(℃) -20~75 入力周波数(Hz) 50/60(47~63) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 高調波電流規制 IEC61000-3-2(クラスA)準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ PB 端子形状 ねじ 動作表示灯 LED:緑 出力形式 単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷

熱処理を施した炭素鋼を使用しており、強度と粘りを兼ね備えています。 ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
仕様 斜め刃 材質(刃) S50C(機械構造用炭素鋼)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源
80 PLUS Gold仕様による高効率。 40℃動作温度での連続出力。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 最小18dBAの静音120mmファン。 全て日本製のコンデンサ。 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進。奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
その他 GPU Support list。Compatible with ATX12V v2.4 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 規格 ATX(PS2) 動作温度 0 ~ 40℃ 保護機能 過電流保護。過出力保護。過電圧保護。短絡回路保護。過熱保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 18 dBA (最小) 効率 87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム シングル 120mm ボールベアリングファン MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(SFX 450W)
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 80PLUSGoldレベルの効率(効率87%~90%、20%~100%負荷時) 100%モジュラーケーブル 40℃動作温度での連続出力450W クラスをリードする37Aシングル+12Vレール 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 最小値18dBAの静音動作80mmファン シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W) 90~450 規格 SFX 各種認証 80PLUS。Gold 仕様 アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg) 1.45 ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×。63.56×。100 保護機能 過電流保護。過出力保護。過電圧保護。過熱保護。過小電圧保護。短絡回路保護。無負荷保護 騒音レベル(dB(A)) (最小)18 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)。1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)。1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)。1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)。3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)。2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)。1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm) 効率 87~90%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム 静音80mm。ファン 出力密度(W/L) 567 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ SFX
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 500W Flex-ATX 80 PLUSゴールド電源
標準Flex ATXフォームファクター対応。80 PLUS Gold認証の高効率。日本製のメインコンデンサ。動作温度40℃での500W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応。クラスをリードするシングル+12Vレール。PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。アクティブPFC
その他 GPU Support list。Compatible with ATX12V v2.4 ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g) 0.96 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:500●+3.3V & +5V コンバイン:90 寸法 81.5 mm (W) x 40.5 mm (H) x 150 mm (D) 規格 Flex ATX 最大出力(W) DC:500 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 過出力保護。過電圧保護。短絡回路保護。過熱保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 最小20 dBA 効率 87%~90%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)。1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)。2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)。4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm / 150mm)。3 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm / 150mm)。1 x 4ピンフロッピーコネクタ (150mm) 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音40mmファン 出力密度(W/L) 1010 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷