- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- tkgg31e泡沫キャップのおすすめ人気ランキング
tkgg31e泡沫キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「tkgg31e泡沫キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TKGG31E」、「水栓 泡沫キャップ」、「toto 吐水口キャップ」などの商品も取り扱っております。
接続ねじ
M24×P1.0
適合品番
TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥518
税込¥570
当日出荷
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。
SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。
ネジサイズ:M24X1
泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。
Z
M24×1
接続ねじ
M24×1
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ねじ径
W22山20
接続ねじ
W22山20
節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)
22
ねじ径
W22山20
接続ねじ
W22山20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合
LF-WF340S、SF-WM436SY、SF-WM435SY、SF-WM420SYX(JW)、SF-WL420SYX(JW)、SF-WM430SY(JW)、SF-WL430SY(JW)、SF-WM438SY(155)、SF-WL438SY(155)
接続ねじ
M24×1
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
適合本体
TLS11、TLS11R
接続ねじ
M24×1
関連資料
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
接続ねじ
M24×1
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
接続ねじ
W22山20
適合品番
T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品
取付アダプター4つ
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
材質
POM
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
接続ねじ
M24×P1.0
適合品番
TMGG30型、TMGG40型、TMGG46型、TMF47E型、TBV01404J、TBV01405J、TBG01201J、TBG01202J、TBG02201J、TBG02202J、TBG04201J、TBV034型
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
内ネジの泡沫器。水はねを抑えます。
材質
黄銅
外径×高さH(Φmm×mm)
24×13
接続ねじ
M24×1
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
適合品番
TMF43CS、TMF44CS、TMR40D、TMW40型
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
泡沫蛇口用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
接続ねじ
W22山20、M24×1
主な用途
内ねじ水栓用
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様
パッキン付き
材質
黄銅、POM
接続ねじ
M24×1
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様
パッキン付き
材質
黄銅
接続ねじ
W22山20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
接続ねじ
M18.5×1
適合品番
TENA12F型、TENA40・41・47型、TENA50・51・57・61型、TENA50A2型、TENA51A2型
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷