tlr11のおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
12件の「tlr11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口カートリッジ」、「シングルレバー パッキン 交換」、「mym シングルレバー混合水栓」などの商品も取り扱っております。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

適合 上吐水。TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用 適合品番 TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
8,998 税込9,898
当日出荷








1セット(2個)
578 税込636
当日出荷

適合場所 一般住宅台所用 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 (使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm) 37±2 使用環境温度(℃) -20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 237 給水圧力(MPa) 最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ 台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷








なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース 規格 JIS規格 適合場所 台所 取付穴径(Φmm) 37±2 関連資料 吐水口長さ(mm) 261 商品タイプ 台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷