tm51のおすすめ人気ランキング

2026/02/04更新
138件の「tm51」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 サドル ネジ」、「M2 ナット スパナ」、「マキタ マルチツール 部品」などの商品も取り扱っております。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。 全長(mm) 200 砥粒 SCシリコンカーバイト 最大回転数(min-1[r.p.m]) 1200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


1セット(6本組)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質 鉄(無電解ニッケルメッキ) 表面処理 無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。 全長(mm) 200 砥粒 AOアルミオキサイト 最大回転数(min-1[r.p.m]) 1200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 電源(V) DC18 振動数(min-1) 6000~20000 角度(°) 振動/左右1.6(計3.2) バッテリー リチウムイオン 付属品 カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 340×80×122 仕様 ダイヤル変速 作業量(目安) (1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分 質量(kg) 2.2(バッテリ含) バッテリー電圧(V) 18 適合バッテリー A-60442
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等 材質/処理 (L形金具・丸座金)SPCC/Cr。(鋲B)SWCH/Uc。(Nワッシャー)PA/-。(アーム)SWRM/Cr。(ストッパー)PA6/-。(座付ナット)S/Cr。(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」 型式 左右兼用 質量(g) 52 許容荷重(N[kgf]) 147[15] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷

木炭コンロは、炭火の遠赤外線効果により食材の旨味を逃さず、最も美味しい状態で一気に焼き上げることができます。
付属品 ロストル×1、鉄久×2本 材質 外側/ステンレス、内側/耐火断熱レンガ貼り
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(19個)ほか
667 税込734
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
1袋(25個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1袋(30個)ほか
667 税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器 部品名称 ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理 - RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。
1袋(18個)ほか
667 税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
2,750 税込3,025
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備 1袋入数(個) 1 ねじ規格 並目 材質 (本体)TW340(チタン2種)
1個
699 税込769
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)