- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- tncコネクタのおすすめ人気ランキング
tncコネクタのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新203件の「tncコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏洩同軸ケーブル」、「BNC中継用アダプタ」、「終端器」などの商品も取り扱っております。
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
RS PROTNCコネクタ RS Pro ストレート 50Ω
仕様ジェンダー = オス。ボディ向き = ストレート。端子方法 = 圧着。取り付けタイプ = ケーブルマウント。極性 = リバース。インピーダンス = 50Ω。。リバースストレートプラグ(圧着). TNCコネクタの逆極性バージョン - オスの誘導体とコンタクト構成をメスの属性とスワップRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698税込¥1,868
7日以内出荷
トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
仕様特性インピーダンス = 50 Ω。ケーブル形状 = 同軸。最小使用温度 = -40℃。最大使用温度 = +60℃。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。TNC. RG58ケーブルとストレートTNCコネクタを使用する0.5 m長のプラグ-プラグリードRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58C/U
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
仕様アダプタタイプ = タイプNソケット-タイプNソケット。アダプタタイプA = TNC。アダプタタイプB = BNC。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = 金。ボディめっき = 白銅。ケーブルタイプ = 同軸。コンタクト材質 = ベリリウム銅。。RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
RS PROTNCコネクタ RS Pro ストレート 50Ω
仕様ジェンダー = メス。ボディ向き = ストレート。端子方法 = 圧着。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディめっき = ニッケル。ケーブルタイプ = RG58/U。極性 = ノーマル。インピーダンス = 50Ω。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = 銅合金。。ストレートケーブルソケット(圧着)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898税込¥2,088
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to TNCソケット。アダプタタイプA = N型。アダプタタイプB = TNC。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 11GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 32.3±0.5mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
RS PROTNCプラグ RS Pro ストレート 50Ω
仕様ジェンダー = オス。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディめっき = ニッケル。ケーブルタイプ = RG58/U。極性 = ノーマル。インピーダンス = 50Ω。動作周波数 = 0 → 11GHz。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = 銅合金。。RS 50 Ω RF同軸TNCケーブルクランププラグコネクタ. ケーブルクランプ終端付き50 Ω RF同軸TNCプラグコネクタです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付けクランププラグはニッケルめっき黄銅ボディ、金めっき中心コンタクト、ラバーガスケットを備え、各種RF同軸ケーブルタイプとの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398税込¥2,638
翌々日出荷
トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 パネルジャック
形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-16結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
1パック(10個)
¥14,980税込¥16,478
12日以内出荷
RS PROTNCプラグ RS Pro ストレート 50Ω
仕様ジェンダー = オス。ボディ向き = ストレート。端子方法 = 圧着, はんだ。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディめっき = ニッケル。ケーブルタイプ = RG58/U。極性 = ノーマル。インピーダンス = 50Ω。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = 銅合金。。RS 50 Ω RF同軸TNC圧着プラグコネクタ. 圧着終端付き50 Ω RF同軸TNCプラグコネクタです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付け圧着プラグはニッケルめっき黄銅ボディ、金めっき中心コンタクト、ラバーガスケットを備え、各種RF同軸ケーブルタイプとの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
種類丸型
トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ
形状L曲がりプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
仕様アダプタタイプ = TNCプラグ to Nソケット。アダプタタイプA = TNC。アダプタタイプB = N型。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 11GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 33.5±0.5mm。ボディめっき = ニッケル。ケーブルタイプ = 同軸。コンタクト材質 = 真鍮。。RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。
成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプN型
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 終端器
形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~2GHz)コネクタタイプTNC
1パック(5個)
¥13,980税込¥15,378
12日以内出荷