toko 真空計のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
103件の「toko 真空計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空計」、「toko 圧力計」、「圧力計 φ100」などの商品も取り扱っております。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 78 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 16 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604 最小目盛(MPa) 0.002
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

TOKO(東洋計器興業)一般真空計A形Φ60
種類 汎用圧力計 最小目盛(MPa) 0.005
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 180 種類 汎用真空計 ねじ径 R1/4 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD 最小目盛(MPa) -0.002 圧力レンジ(MPa) -0.1~0
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 50 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 120 種類 汎用真空計 ねじ径 R1/4 精度 ±2.5%F.S. 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD 最小目盛(MPa) -0.005 圧力レンジ(MPa) -0.1~0
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度 ±1.6%F.S 種類 真空計 寸法L(mm) 17 寸法H(mm) 133.5 寸法a(mm) 16 寸法D(Φmm) 103 材質(ケース) アルミ金色 寸法b(mm) 39 大きさ Φ100 寸法h(mm) 82 測定流体 空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管) C2680TW 材質(株) C3604 寸法f(mm) 18 適合流体 気体または液体 接続形状 T 圧力スパン -0.1~0MPa
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 100 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 410 種類 汎用真空計 ねじ径 G3/8B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD 最小目盛(MPa) -0.002 圧力レンジ(MPa) -0.1~0
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。
形状 立形ツバ無し(AT) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 52 寸法D(mm) 50 寸法E(mm) 14 寸法B(mm) 29 寸法C(mm) 10 材質(ブルドン管) C2700 材質(株) C3604 最小目盛(MPa) 0.005
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径 1/8NPT 外径(Φmm) 60 表示圧力範囲(kPa) 0~-100
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

用途空圧、水、油等の測定 材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm) 28 種類 真空計 測定流体 空圧、水、油等の測定
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 63 寸法D(mm) 58 寸法E(mm) 16 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 13 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

右下精器製造一般真空計 Φ60
ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続部のサイズ G1/4 種類 真空計 外径(Φmm) 60 精度 1.6級 接続ねじ G1/4 大きさ Φ60mm 最小目盛(MPa) -0.002 圧力レンジ(MPa) -0.1~0
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

用途空圧、水、油等の測定 材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm) 47 種類 真空計 測定流体 空圧、水、油等の測定
1個
919 税込1,011
当日出荷

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 89 外径(Φmm) 75 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 14 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 210 種類 真空微圧計 ねじ径 G1/4B 外径(Φmm) 60 精度 ±1目盛 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD 最小目盛(kPa) -0.2 圧力レンジ(kPa) -10~0
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 精度 ±1.6%F.S. 使用圧力範囲(MPa) -0.1~0 ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 真空計 測定流体 空圧、油圧、その他 圧力レンジ(MPa) -0.1~0
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ真空計
種類 真空計 圧力レンジ(MPa) -0.1~0
1個
2,870 税込3,157
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm) 75 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 200 種類 汎用真空計 ねじ径 G3/8B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) ABS樹脂 材質(株) C3604BD 最小目盛(MPa) -0.002 圧力レンジ(MPa) -0.1~0
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

外径(Φmm) 50 ケース形状 D枠(埋込型つば無し) 使用圧力範囲(MPa) -0.1~0 接続ねじ 1/4G(PF) 種類 真空計 精度 ±2.5%F.S. 最小目盛(MPa) 0.005
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

・JIS規格に対応した真空計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形真空計です。 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 約400 種類 汎用真空計 使用温度範囲(℃) -5~45 呼び AT 外径(Φmm) 100 精度 JIS1.6級 接続ねじ G3/8B 測定流体 気体・液体 材質(ブルドン管) C6872 材質(株) C3604 圧力レンジ(MPa) -0.1~0
1個
2,198 税込2,418
当日出荷