- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- tone 六角レンチのおすすめ人気ランキング
tone 六角レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新265件の「tone 六角レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 高強度」、「六角レンチセット TONE」、「tone t形 六角」などの商品も取り扱っております。
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け
仕様
ホルダー付
材質
特殊合金鋼(MASTER TOOL)
先端形状
ボールポイント付
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
先端ボールポイントタイプ
トラスコ品番
288-1659
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(14×51)、2(16×58)、2.5(18×65)、3(20×74)、4(25×78)、5(28×89)、6(32×101)、8(36×112)、10(40×128)
質量(g)
310
1セット(9本組)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状
ボールポイント付
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
仕様
ホルダー付
トラスコ品番
294-0795
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40)
質量(kg)
0.47
1セット(9本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
タイプ
ショートタイプ
形状
L型
トラスコ品番
369-7622
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
質量(g)
310
1セット(9本組)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
タイプ
ショートタイプ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
材質
特殊合金銅
仕様
ホルダー付
形状
L型
タイプ
首下ショートロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18)
トラスコ品番
288-1586
形状
L型
質量(g)
260
タイプ
首下ショート
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
仕様
インチサイズ。ホルダー付
トラスコ品番
323-5033
セット内容
二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(90×14)、5/64(100×16)、3/32(112×18)、1/8(126×20)、5/32(140×25)、3/16(160×28)、1/4(180×32)、5/16(200×36)、3/8(224×40)
質量(kg)
0.40
1セット(9本組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ロングタイプのレンチです。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロングタイプ
トラスコ品番
369-7525
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
質量(g)
300
1セット(9本組)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。
材質
特殊合金鋼(MASTER TOOL)
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
373-4552
セット内容
1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー
質量(g)
420
1セット(9本組)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ロングタイプのレンチです。
形状
L型
タイプ
ロングタイプ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。5本セットです。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロングタイプ
トラスコ品番
369-7401
セット内容
0.71、0.89、1.27、1.5、2mm
質量(kg)
0.02
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
材質
特殊合金鋼(MASTER TOOL)
形状
L型
タイプ
ロングタイプ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質
特殊合金鋼(MASTER TOOL)
形状
L型
サイズ
ミリサイズ
タイプ
首下ショートタイプ
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質
クロームバナジウム
形状
L型ロング、ボールポイント
硬度HRC
53
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング