- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- toto ふさぎナットのおすすめ人気ランキング
toto ふさぎナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「toto ふさぎナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふさぎナットTH651」、「分岐水栓キャップ」、「TOTO キャップナット」などの商品も取り扱っております。
適合品番
TS406FSX、TS406FZNX、TS406FZ1Xほか
1箱
¥268
税込¥295
当日出荷
通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品
パッキン
材質
黄銅
高さ(mm)
12
呼び径
13
ねじサイズ
G1/2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G13
仕様
EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
用途TOTO水栓金具の交換部品
穴径(Φmm)
10.3
使用工具
モンキーレンチ、プライヤー
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
26×12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質
黄銅
仕様
パッキン付
寸法B(mm)
12
高さ(mm)
12
付属品
パッキン付
材質
黄銅
止水栓袋ナット部の交換部品4点セット
適合
TOTO専用(主に止水栓用)
セット内容
袋ナット、テーパーリング、パッキンガイド、パッキン
適合パイプ径(Φmm)
12.7
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合品番
TCF758・738・728・326・316・306・327・317・307・825・815・732・722・712・702型
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
種類
ねじ込み継手
形状
キャップ
材質
黄銅製
接続ねじ種類
W(めねじ)
ねじ寸法
W26-20
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
呼び径
13
仕様
パッキン付
材質
黄銅
ねじサイズ
G1/2
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
仕様
メッキ付継手
材質
黄銅製クロームメッキ
形状
キャップ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
材質
SUS304
適合
T4A型用
タイプ
アングル形止水栓
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質
黄銅
規格
G3/4
パッキン
NBR
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
メッキ 配管パーツです。パッキン付き
用途配管パーツ
呼び径(mm)
13
トラスコ品番
812-7850
材質
黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂
高さ(mm)
23
質量(g)
20
呼び径
13
ねじサイズ
G1/2
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
形状
キャップ
エスコ品番
EA432MM-25
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
全長(mm)
500
長さ(m)
0.5
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質
黄銅(C3604BD)
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
仕様
手締めタイプ
材質
黄銅製
ねじ寸法
G1/2
ねじサイズ
G1/2
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。
仕様
ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません
材質
黄銅、NBR
高さ(mm)
15
入数
10/箱、200/梱
ねじサイズ
G1/2
1個
¥729
税込¥802
当日出荷