toto エアインシャワーヘッドのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「toto エアインシャワーヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto シャワー ヘッド」、「toto シャワーホース」、「シャワーヘッド 掃除」などの商品も取り扱っております。
新技術により水に空気を含ませることで、水の一粒一粒を大粒化。節水しながらも、たっぷりの浴び心地が体感できます。
めっき 対応水栓 TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

適合 TMGG40EW-QEW,TMGG46EWほか ホワイト 関連資料 適合本体品番リスト 止水スイッチ 正面スイッチ 水流切替 ×
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m) 1.6 付属品 アダプター4個 材質 ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 シルバー 使用圧力(MPa) 0.05~0.5 取付ネジ径 (本体側)G1/2 アズワン品番 64-5151-09 止水スイッチ なし 水流切替
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

適合機種 (TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか ホワイト 止水スイッチ 正面スイッチ 水流切替 ×
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。TOTO独自のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で節水を実現します。
ホワイト 対応水栓 TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

TOTO水栓専用
ホワイト シリーズ 適合:フェリテ 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷


1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

節湯性能と大粒シャワーの浴び心地のよさを両立させました。 節湯効果の高いエコフルスプレー吐水。羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。シャワー内の圧力を増幅させ、勢いのあるシャワーを吐水することで、従来のシャワーを吐水することで、従来のシャワーと比較すると約35%(メーカー比)の節湯効果を実現させました。 浴び心地のよい大粒シャワー。シャワー内の圧力ぞ増幅させることにより、勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現。心地よく肌触りもよいシャワー感が得られます。
取付ネジ径 PJ1/2 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

適合 BF-7245T(N)SBBBF-A147T(N)SBBF-E147T(N)SB。BF-2147TK(N)SB、BF-B646T(N)SB(300)-A85、BF-B646T(N)SB(300)-A100、BF-B646T(N)SB(300)-A120、BF-HB145T(N)SB、BF-HB147T(N)SB、BF-HW156T(N)SB、BF-A146T(N)MB-PU2
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。
仕様 消費電力(W):20 付属品 フィルター2枚(本体搭載1枚、予備1枚)、専用収納スタンド 材質 本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン) 電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 本体質量(g) 約300 型番 SHZ-020 本体サイズ(mm) 243×86×103 アズワン品番 2-4213-21 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
19,700 税込21,670
当日出荷

快適さはそのままに約15%の節水効果。
適合 【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36 タイプ 節水タイプ 接続ねじ G1/2 取付ネジ径 1/2 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合機種 BF-6HB(1.6) BF-6LBG(1.6)-TO2 BF-6HBG-PU BF-6LBG-PU BF-6LA BF-6LBGE(1.6)-PU-1 BF-6LBG(1.4) BF-6LBG(1.6) BF-6LBG(1.6)-PU-1 BF-6LBM(1.6)-PU2 BF-6LB(1.6) BF-6LBGE(1.7)-PU-1 BF-6LB(1.7) BF-6LBH(1.6)-PU BF-6LB(1.8)BF-6LBH(1.6)-PU2 BF-6LBG BF-6LBH(1.8)-PU BF-6LBM(1.6)-PU
1個
5,998 税込6,598
当日出荷